Sloan Regal 186-0.5 Xl | Bồn tiểu nam có van xả bằng tay 0.5 Gpf | 2veg4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SLOAN REGAL 186-0.5 XL Van xả nước tiểu bằng tay 0.5 Gpf | AC3PVC 2VEG4

SLOAN REGAL 186-0.5 XL Van xả thủ công Bồn tiểu nam 0.5 Gpf

Trong kho
Khoản mục: AC3PVC phần: REGAL 186-0.5 XLTham chiếu chéo: 2VEG4

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€222.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan xả bằng tay
Vị trí kết nốiÁo sơ mi
Kết thúcMạ crom
Loại cố địnhNước tiểu
Gallon mỗi lần xả0.5
Loại xử lýDao động mở không giữ
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Phạm vi áp25 đến 100 psi
Thô11.5 "
Khớp nối Spud3 / 4 "
Thiết kế vanCơ hoành

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.06
Chiều cao tàu (cm)10.92
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)23.11
Mã HS8481805090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại cố địnhGallon mỗi lần xảKích thước đầu vàoPhạm vi ápThôThiết kế vanGiá cả
SLOAN Royal 111-1.28 Van xả bằng tay Màng chắn nhà vệ sinh | AA9QUQ 1EPE2 Hoàng gia 111-1.28Nhà vệ sinh1.281"25 đến 100 psi11.5 "Cơ hoành€427.49
SLOAN REGAL 111 XL Bồn cầu Van xả bằng tay 1.6 Gpf | AC3PTX 2VEC7 VƯƠNG GIA 111 XLNhà vệ sinh1.61"25 đến 100 psi11.5 "Cơ hoành€266.07
Van xả thủ công SLOAN REGAL 110 XL, lộ ra, 3.5 Gal mỗi lần xả, đầu vào 1 inch | AC3PTY 2VEC8 VƯƠNG GIA 110 XLNhà vệ sinh3.51"25 đến 100 psi11.5 "Cơ hoành€248.09
SLOAN REGAL 116-1.6 XL Van xả bằng tay Màng chắn nhà vệ sinh | AC3PTZ 2VEC9 REGAL 116-1.6 XLNhà vệ sinh1.61"25 đến 100 psi27 "Cơ hoành€240.77
SLOAN REGAL 180 XL Van xả thủ công Nước tiểu 3.5 Gpf | AC3PUA 2VED1 VƯƠNG GIA 180 XLNước tiểu3.51"25 đến 100 psi11.5 "Cơ hoành€217.86
SLOAN REGAL 186 XL Van xả nước tiểu 1.5 Gpf | AC3PUB 2VED2 VƯƠNG GIA 186 XLNước tiểu1.53 / 4 "25 đến 100 psi11.5 "Cơ hoành€219.88
SLOAN REGAL 186-1 XL Van xả bằng tay Tiểu 1 Gpf | AC3PUC 2VED3 REGAL 186-1 XLNước tiểu13 / 4 "25 đến 100 psi11.5 "Cơ hoành€215.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SLOAN REGAL 186-0.5 XL Van xả thủ công Bồn tiểu nam 0.5 Gpf
€222.51 /đơn vị