CALDWELL H90-8-12 / 10 Cần cẩu giàn di động 16000lb Chiều cao tối đa 12 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cần cẩu giàn di động |
Vật liệu bánh | Thép |
Loại bánh xe | (4) Xoay |
Bánh | Bánh xe xoay bằng thép |
Màu | Màu vàng |
Kết thúc | Sơn màu vàng |
Điều chỉnh chiều cao | Chiều cao cố định |
Chiều rộng mặt bích I chùm | 6" |
Chiều cao tia I | 18 " |
Chiều rộng bên trong | 8 '6 " |
Tải trọng | 16,000 lb |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chiều cao tia I | 12ft. |
Tối thiểu. Chiều cao tia I | 12ft. |
Kiểu | Nhiệm vụ nặng nề, Chiều cao cố định, Thép |
Có thể sử dụng I Beam Span Max. | 8 ft. 6 " |
Đường kính bánh xe | 8" |
Chiều rộng bánh xe | 3" |
Trọng lượng tàu (kg) | 1190.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 71.12 |
Chiều dài tàu (cm) | 381 |
Chiều rộng tàu (cm) | 228.6 |
Mã HS | 8426190000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Có thể sử dụng I Beam Span Max. | Kết thúc | Chiều rộng mặt bích I chùm | Đường kính bánh xe | Chiều rộng bánh xe | Chiều cao tia I | Chiều rộng bên trong | Tải trọng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H90-1-10 / 10 | 10 ft. 4 " | Sơn màu vàng | 3.33 " | 6" | 2" | 6" | 10 '4 " | 2000 lb | €5,160.76 | RFQ
|
H90-1-10 / 12 | 12 ft. 4 " | Sơn màu vàng | 4" | 6" | 2" | 8" | 12 '4 " | 2000 lb | €5,215.19 | RFQ
|
H90-1-10 / 14 | 14 ft. 4 " | Sơn màu vàng | 4" | 6" | 2" | 8" | 14 '4 " | 2000 lb | €5,619.18 | RFQ
|
H90-1-10 / 16 | 16 ft. 4 " | Sơn màu vàng | 4.66 " | 6" | 2" | 10 " | 16 '4 " | 2000 lb | €6,024.57 | RFQ
|
H90-1-10 / 20 | 18 ft. 6 " | Sơn màu vàng | 4.66 " | 6" | 2" | 10 " | 18 '6 " | 2000 lb | €6,110.87 | RFQ
|
H90-1-10 / 24 | 22 ft. 6 " | Sơn màu vàng | 5.25 " | 6" | 2" | 12 " | 22 '6 " | 2000 lb | €7,564.46 | RFQ
|
H90-1-12 / 10 | 10 ft. 4 " | Sơn màu vàng | 3.33 " | 6" | 2" | 6" | 10 '4 " | 2000 lb | €6,158.39 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.