SK PROFESSIONAL TOOLS 888 Ổ cắm 1/2 inch Ổ 7/8 inch 12 điểm tiêu chuẩn
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ổ cắm |
Kích thước ổ đĩa | 1 / 2 " |
Loại ổ | Square |
Kết thúc | Chống ăn mòn |
Vật chất | Thép hợp kim |
Số điểm | 12 |
Loại đầu ra | Turbo |
Chiều dài tổng thể | 1.625 " |
SAE hoặc Metric | SAE |
Kích thước máy | 7 / 8 " |
Độ sâu ổ cắm | Tiêu chuẩn |
Tether có thể | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) |
UPC | 025141008883 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.09 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.05 |
Chiều dài tàu (cm) | 4.32 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.05 |
Mã HS | 8207906000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kết thúc | Số điểm | Loại đầu ra | Chiều dài tổng thể | Kích thước máy | Độ sâu ổ cắm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41132 | cơ rôm | 6 | Hex | 1.625 " | 1" | Tiêu chuẩn | €22.84 | |
41134 | cơ rôm | 6 | Hex | 1 23 / 32 " | 1-1 / 16 " | Tiêu chuẩn | €26.49 | |
41136 | cơ rôm | 6 | Hex | 1 23 / 32 " | 1.125 " | Tiêu chuẩn | €28.46 | |
41816 | cơ rôm | 6 | Hex | 3.25 " | 1 / 2 " | Sâu | €25.55 | |
41818 | cơ rôm | 6 | Hex | 3.25 " | 9 / 16 " | Sâu | €25.55 | |
41820 | cơ rôm | 6 | Hex | 3.25 " | 5 / 8 " | Sâu | €25.70 | |
41824 | cơ rôm | 6 | Hex | 3.25 " | 3 / 4 " | Sâu | €26.43 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.