SK PROFESSIONAL TOOLS 87785S Cờ lê hai đầu 6 điểm 15 x 16mm
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cờ lê kết thúc hộp |
Kết thúc | Tiếng Ba Lan đầy đủ |
Kích cỡ đầu | 15 x 16mm |
Vật chất | Thép |
Số điểm | 6 |
Bù đắp | 15 Degrees |
Chiều dài tổng thể | 6.031 " |
SAE hoặc Metric | metric |
Kích thước máy | 15 x 16 mm |
Tether có thể | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.09 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.02 |
Chiều dài tàu (cm) | 15.24 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Mã HS | 8204110030 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.