Sk Professional 87781 | Cờ Lê Đầu Hộp Ngắn Sâu 6 Điểm 11 X 12mm | 21a433 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SK PROFESSIONAL TOOLS 87781 Hộp Cuối Cờ lê Ngắn Sâu 6 Điểm 11 x 12mm | AB6DND 21A433

SK PROFESSIONAL TOOLS 87781 Cờ lê đầu hộp Ngắn sâu 6 điểm 11 x 12mm

Trong kho
Khoản mục: AB6DND phần: 87781Tham chiếu chéo: 21A433
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
€35.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê kết thúc hộp
Kết thúcSiêu Chrome
Kích cỡ đầu11 x 12mm
Vật chấtThép giả
Số điểm6
Bù đắp15 Degrees
Chiều dài tổng thể5"
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy11 x 12 mm
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)13.21
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS8204110030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcVật chấtChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
SK PROFESSIONAL TOOLS 87785 Hộp Cuối Cờ lê Ngắn Sâu 6 Điểm 15 x 16mm | AB6DNF 21A435 87785Siêu ChromeThép giả6"15 x 16 mm€45.14
SK PROFESSIONAL TOOLS 87785S Cờ Lê Đầu Hộp 6 Mũi 15 x 16mm | AF7PBH 22DL05 87785STiếng Ba Lan đầy đủThép6.031 "15 x 16 mm-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 87781 Cờ lê đầu hộp Ngắn sâu 6 điểm 11 x 12mm
€35.36 /đơn vị