SK PROFESSIONAL TOOLS 8463 Ổ cắm 3/8 inch Ổ sâu 13mm 6 điểm
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ổ cắm |
Kích thước ổ đĩa | 3 / 8 " |
Loại ổ | Square |
Kết thúc | cơ rôm |
Vật chất | Thép hợp kim |
Số điểm | 6 |
Loại đầu ra | Hex |
Chiều dài tổng thể | 2.25 " |
SAE hoặc Metric | metric |
Kích thước máy | 13 |
Độ sâu ổ cắm | Sâu |
Tether có thể | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) |
UPC | 025141084634 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.07 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.33 |
Chiều dài tàu (cm) | 1.27 |
Chiều rộng tàu (cm) | 1.27 |
Mã HS | 8207906000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kết thúc | Số điểm | Loại đầu ra | Chiều dài tổng thể | Kích thước máy | Độ sâu ổ cắm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41403 | cơ rôm | 6 | Hex | 1-11 / 16 " | 4mm | Tiêu chuẩn | €18.59 | ||
41404 | cơ rôm | 6 | Hex | 1-11 / 16 " | 5" | Tiêu chuẩn | €18.43 | ||
810 | Chống ăn mòn | 12 | Turbo | 1.25 " | 10 | Tiêu chuẩn | - | RFQ
| |
840 | Chống ăn mòn | 12 | Turbo | 2.125 " | 10 | Sâu | - | RFQ
| |
306 | cơ rôm | 6 | Hex | 1 1 / 64 " | 6 | Tiêu chuẩn | €12.38 | ||
307 | cơ rôm | 6 | Hex | 1 1 / 64 " | 7mm | Tiêu chuẩn | €13.45 | ||
308 | cơ rôm | 6 | Hex | 1.031 " | 8 | Tiêu chuẩn | €12.38 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.