Sk Professional 306 | Ổ Cắm 3/8 Inch Ổ 6mm 6 Điểm Chuẩn | 12p864 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SK PROFESSIONAL TOOLS 306 Socket 3/8 Inch Ổ 6mm Chuẩn 6 Điểm | AA4JWZ 12P864

SK PROFESSIONAL TOOLS 306 Ổ cắm 3/8 inch Ổ 6mm 6 điểm tiêu chuẩn

Trong kho
Khoản mục: AA4JWZ phần: 306Tham chiếu chéo: 12P864
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
€12.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại ổSquare
Kết thúccơ rôm
Vật chấtThép hợp kim
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể1 1 / 64 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy6
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
UPC025141003062

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcSố điểmLoại đầu raChiều dài tổng thểKích thước máyĐộ sâu ổ cắmGiá cả
SK PROFESSIONAL TOOLS 41403 Ổ Cắm 3/8 Inch Ổ 4mm 6 Điểm Chuẩn | AA3ZJJ 12A262 41403cơ rôm6Hex1-11 / 16 "4mmTiêu chuẩn€18.59
SK PROFESSIONAL TOOLS 41404 Ổ Cắm 3/8 Inch Ổ 5mm 6 Điểm Chuẩn | AA3ZJK 12A263 41404cơ rôm6Hex1-11 / 16 "5"Tiêu chuẩn€18.43
SK PROFESSIONAL TOOLS 810 Socket 3/8 Inch Ổ 10mm 12 Point Standard | AA4JJD 12P153 810Chống ăn mòn12Turbo1.25 "10Tiêu chuẩn-
RFQ
SK PROFESSIONAL TOOLS 840 Ổ cắm 3/8 inch Ổ sâu 10 mm 12 điểm | AA4JJU 12P167 840Chống ăn mòn12Turbo2.125 "10Sâu-
RFQ
SK PROFESSIONAL TOOLS 307 Ổ Cắm 3/8 Inch Ổ 7mm 6 Điểm Chuẩn | AA4JXA 12P865 307cơ rôm6Hex1 1 / 64 "7mmTiêu chuẩn€13.45
SK PROFESSIONAL TOOLS 308 Ổ Cắm 3/8 Inch Ổ 8mm 6 Điểm Chuẩn | AA4JXB 12P866 308cơ rôm6Hex1.031 "8Tiêu chuẩn€12.38
SK PROFESSIONAL TOOLS 309 Ổ Cắm 3/8 Inch Ổ 9mm 6 Điểm Chuẩn | AA4JXC 12P867 309cơ rôm6Hex1.031 "9Tiêu chuẩn€12.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 306 Ổ cắm 3/8 inch Ổ 6mm 6 điểm tiêu chuẩn
€12.38 /đơn vị