Sk Chuyên nghiệp 48230 | Ổ Cắm 1/2 Inch Ổ 30mm 6 Điểm Chuẩn | 20k567 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SK PROFESSIONAL TOOLS 48230 Ổ cắm 1/2 Inch Ổ 30mm 6 điểm Tiêu chuẩn | AB4YPM 20K567

SK PROFESSIONAL TOOLS 48230 Ổ cắm 1/2 inch Ổ 30mm 6 điểm tiêu chuẩn

Trong kho
Khoản mục: AB4YPM phần: 48230Tham chiếu chéo: 20K567
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
€32.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Loại ổSquare
Kết thúccơ rôm
Vật chấtThép hợp kim
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể1.75 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy30mm
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
UPC025141482300

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)3.3
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố điểmChiều dài tổng thểKích thước máyĐộ sâu ổ cắmGiá cả
SK PROFESSIONAL TOOLS 48010 Socket 1/2 inch Drive 10mm 12 Point Deep | AA3ZUE 12A499 48010123.25 "10Sâu€26.96
SK PROFESSIONAL TOOLS 48011 Socket 1/2 inch Drive 11mm 12 Point Deep | AA3ZUF 12A501 48011123.25 "11Sâu€26.63
SK PROFESSIONAL TOOLS 48012 Ổ cắm 1/2 Inch Drive 12mm 12 Point Deep | AA4AUB 12C423 48012123.25 "12 "Sâu€26.54
SK PROFESSIONAL TOOLS 48013 Socket 1/2 inch Drive 13mm 12 Point Deep | AA4AUC ​​12C424 48013123.25 "13Sâu€26.54
SK PROFESSIONAL TOOLS 48014 Socket 1/2 inch Drive 14mm 12 Point Deep | AA4AUD 12C425 48014123.25 "14mmSâu€26.46
SK CHUYÊN NGHIỆP CÔNG CỤ 48015 Ổ cắm 1/2 Inch Ổ 15mm 12 Point Sâu | AA4AUE 12C426 48015123.25 "15mmSâu€26.46
SK PROFESSIONAL TOOLS 48016 Socket 1/2 inch Drive 16mm 12 Point Deep | AA4AUF 12C427 48016123.25 "16mmSâu€27.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 48230 Ổ cắm 1/2 inch Ổ 30mm 6 điểm tiêu chuẩn
€32.34 /đơn vị