Sk Chuyên nghiệp 45436 | Ổ cắm Bit 3/8 Ổ vuông 6 mm | 20k820 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DỤNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK 45436 Ổ cắm 3/8 Ổ 6mm Hình vuông ba cạnh | AB4ZBJ 20K820

SK PROFESSIONAL TOOLS 45436 Ổ cắm Bit 3/8 Ổ vuông 6 mm

Trong kho
Khoản mục: AB4ZBJ phần: 45436Tham chiếu chéo: 20K820
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
€27.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm bit
Kiểu bitHình vuông ba
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại ổSquare
Kết thúccơ rôm
Độ dài chèn2-1 / 8 "
Vật chấtThép hợp kim
Số điểm12
Chiều dài tổng thể3.25 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy6
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Kích thước mẹo6mm
Loại mẹoHình vuông ba

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyĐộ dài bitKết thúcKích thước mẹoLoại mẹoMụcVật chấtSố điểmGiá cả
CÔNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK 41205 Ổ cắm 3/8 Ổ 1/8 inch Hex | AA3ZHY 12A252 412051 / 8 "1 / 4 "Siêu Chrome1 / 8 "HexỔ cắm bitThép S24€18.27
CÔNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK 41209 Ổ cắm 3/8 Ổ đĩa 7/32 Inch Hex | AA3ZJB 12A255 412097 / 32 "1 / 4 "Siêu Chrome7 / 32 "HexỔ cắm bitThép S24€18.26
DỤNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK 41210 Ổ cắm 3/8 Ổ 1/4 inch Hex | AA3ZJC 12A256 412101 / 4 "1 / 4 "Siêu Chrome1 / 4 "HexỔ cắm bitThép S24€18.23
CÔNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK 41212 Ổ cắm 3/8 Ổ 3/8 inch Hex | AA3ZJE 12A258 412123 / 8 "5 / 16 "Siêu Chrome3 / 8 "HexỔ cắm bitThép S24€22.01
SK PROFESSIONAL TOOLS 41405 Ổ cắm Bit 3/8 Lục giác 6mm | AA3ZJL 12A264 4140561 / 4 "Siêu Chrome6mmHexỔ cắm bitThép S24€17.13
SK PROFESSIONAL TOOLS 41406 Socket Bit 3/8 Ổ Hex 7mm | AA3ZJM 12A265 414067mm5 / 16 "Siêu Chrome7mmHexỔ cắm bitThép S24€23.86
SK PROFESSIONAL TOOLS 41407 Socket Bit 3/8 Ổ Lục Giác 8mm | AA3ZJN 12A266 4140785 / 16 "Siêu Chrome8mmHexỔ cắm bitThép S24€23.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 45436 Ổ cắm Bit 3/8 Ổ vuông 6 mm
€27.35 /đơn vị