Sk Professional 45274 | Ổ cắm tác động Bán sâu 3/4 In. | 34nl78 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SK PROFESSIONAL TOOLS 45274 Ổ cắm tác động Bán sâu 3/4 In. | AG4UPT 34NL78

SK PROFESSIONAL TOOLS 45274 Ổ cắm tác động Bán sâu 3/4 In.

Trong kho
Khoản mục: AG4UPT phần: 45274Tham chiếu chéo: 34NL78
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
€10.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại ổSquare
Kết thúcMangan Phosphat
Vật chấtThép
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể1 43 / 64 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy3 / 4 "
Độ sâu ổ cắmSâu
Loại ổ cắmBán sâu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8204200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSAE hoặc MetricKích thước máyGiá cả
SK PROFESSIONAL TOOLS 8978 Ổ cắm tác động Bán sâu 8mm | AG4UCZ 34NL38 8978metric8€9.48
SK PROFESSIONAL TOOLS 8983 Ổ cắm tác động Bán sâu 13mm | 4 TUỔI 34NL43 8983metric13€9.04
SK PROFESSIONAL TOOLS 8984 Ổ cắm tác động Bán sâu 14mm | AG4UDF 34NL44 8984metric14mm€9.53
SK PROFESSIONAL TOOLS 8985 Ổ cắm tác động Bán sâu 15mm | AG4UDG 34NL45 8985metric15mm€9.07
SK PROFESSIONAL TOOLS 8986 Ổ cắm tác động Bán sâu 16mm | AG4UNH 34NL46 8986metric16mm€9.53
SK PROFESSIONAL TOOLS 8987 Ổ cắm tác động Bán sâu 17mm | AG4UNJ 34NL47 8987metric17mm€9.48
SK PROFESSIONAL TOOLS 8989 Ổ cắm tác động Bán sâu 19mm | AG4UNL 34NL49 8989metric19mm€9.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 45274 Ổ cắm tác động Bán sâu 3/4 In.
€10.57 /đơn vị