Sk Chuyên nghiệp 45114 | Ổ Cắm 3/8 Inch Ổ 7/16 Inch 6 Điểm Tiêu Chuẩn | 12a397 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SK PROFESSIONAL TOOLS 45114 Ổ Cắm 3/8 Inch Ổ 7/16 Inch 6 Điểm Chuẩn | AA3ZQĐ 12A397

SK PROFESSIONAL TOOLS 45114 Ổ cắm 3/8 inch Ổ 7/16 inch 6 điểm tiêu chuẩn

Trong kho
Khoản mục: AA3ZQD phần: 45114Tham chiếu chéo: 12A397
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
€12.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại ổSquare
Kết thúccơ rôm
Vật chấtThép hợp kim
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể1"
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy7 / 16 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)2.79
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8466100175
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcSố điểmLoại đầu raChiều dài tổng thểKích thước máyĐộ sâu ổ cắmGiá cả
SK PROFESSIONAL TOOLS 41207 Ổ Cắm 3/8 Inch Ổ 5/32 Inch 6 Điểm Tiêu Chuẩn | AA3ZHZ 12A253 41207cơ rôm6Hex1-11 / 16 "5 / 32 "Tiêu chuẩn€18.68
SK PROFESSIONAL TOOLS 41208 Ổ cắm 3/8 inch Ổ đĩa 3/16 Inch 6 điểm chuẩn | AA3ZJA 12A254 41208cơ rôm6Hex1-11 / 16 "3 / 16 "Tiêu chuẩn€18.61
SK PROFESSIONAL TOOLS 41211 Ổ Cắm 3/8 Inch Ổ 5/16 Inch 6 Điểm Tiêu Chuẩn | AA3ZJD 12A257 41211cơ rôm6Hex1 15 / 16 "5 / 16 "Tiêu chuẩn€22.37
CÔNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK 42412 Ổ cắm 3/8 inch Ổ 3/8 inch 12 điểm sâu | AA3ZMC 12A326 42412cơ rôm12Hex1 49 / 64 "3 / 8 "Sâu€17.54
DỤNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK 42414 Ổ cắm 3/8 inch Ổ 3/8 inch 12 điểm sâu | AA3ZMD 12A327 42414cơ rôm12Hex7 / 16 "3 / 8 "Sâu€17.68
CÔNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK 42416 Ổ cắm 3/8 inch Ổ 3/8 inch 12 điểm sâu | AA3ZME 12A328 42416cơ rôm12Hex1 / 2 "3 / 8 "Sâu€17.63
CÔNG CỤ CHUYÊN NGHIỆP SK 42418 Ổ cắm 3/8 inch Ổ 3/8 inch 12 điểm sâu | AA3ZMF 12A329 42418cơ rôm12Hex9 / 16 "3 / 8 "Sâu€17.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 45114 Ổ cắm 3/8 inch Ổ 7/16 inch 6 điểm tiêu chuẩn
€12.17 /đơn vị