Sk Chuyên nghiệp 4424 | Ổ cắm bugi Ổ cắm 3/8 inch 3/4 inch 6 Pt | 20k792 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SK PROFESSIONAL TOOLS 4424 Ổ Cắm Bugi 3/8 Inch Ổ 3/4 Inch 6 Pt | AB4ZAE 20K792

SK PROFESSIONAL TOOLS 4424 Ổ Cắm Bugi 3/8 Inch Ổ 3/4 Inch 6 Pt

Trong kho
Khoản mục: AB4ZAE phần: 4424Tham chiếu chéo: 20K792
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
€35.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm bugi
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Kết thúcSiêu Chrome
Vật chấtThép hợp kim
Số điểm6
Kích thước ổ đĩa đầu ra3 / 4 "
Chiều dài tổng thể2.25 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy3 / 4 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
UPC025141044249

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)5.59
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩa đầu raChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
SK PROFESSIONAL TOOLS 4426 Ổ cắm Bugi 3/8 Indr 13/16 Inch 6 Pt | AB4ZAD 20K791 442613 / 16 "2.5 "13 / 16 "€29.51
SK PROFESSIONAL TOOLS 4420 Ổ Cắm Bugi 3/8 Inch Ổ 5/8 Inch 6 Pt | AB4ZAF 20K793 44205 / 8 "2.5 "5 / 8 "€26.80
SK PROFESSIONAL TOOLS 4419 Ổ Cắm Bugi 3/8 Inch Ổ 9/16 Inch 6 Pt | AB4ZAG 20K794 44199 / 16 "2.17 "9 / 16 "€27.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 4424 Ổ Cắm Bugi 3/8 Inch Ổ 3/4 Inch 6 Pt
€35.42 /đơn vị