Sk Chuyên nghiệp 41451 | Ổ cắm ống 3/8 Inch X 11/32 Inch 4pt. | 46c143 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SK PROFESSIONAL TOOLS 41451 Ổ cắm ống 3/8 Inch x 11/32 Inch 4pt. | AD6MLT 46C143

SK PROFESSIONAL TOOLS 41451 Ổ cắm ống 3/8 inch x 11/32 inch 4pt.

Trong kho
Khoản mục: AD6MLT phần: 41451Tham chiếu chéo: 46C143
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
€19.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đường ống
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại ổSquare
Kết thúccơ rôm
Vật chấtThép
Số điểm4
Loại đầu raSquare
Chiều dài tổng thể1.25 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy11 / 32 "
Độ sâu ổ cắm1.125 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
UPC025141414516

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyĐộ sâu ổ cắmGiá cả
SK PROFESSIONAL TOOLS 41438 Ổ cắm ống 3/8 inch x 1/4 inch 4 Pt. | AD6MLH 46C134 414381"1 / 4 "1"€21.93
SK PROFESSIONAL TOOLS 41439 Ổ cắm ống 3/8 Inch x 9/32 Inch 4 Pt. | AD6MLJ 46C135 414391"9 / 32 "1"€22.17
SK PROFESSIONAL TOOLS 41440 Ổ cắm ống 3/8 inch x 5/16 inch 4 Pt. | AD6MLK 46C136 414401"5 / 16 "1"€21.88
SK PROFESSIONAL TOOLS 41441 Ổ cắm ống 3/8 Inch x 11/32 Inch 4pt. | AD6MLL 46C137 414411"11 / 32 "1"€22.10
SK PROFESSIONAL TOOLS 41443 Ổ cắm ống 3/8 Inch x 3/8 Inch 4 Pt. | AD6MLM 46C138 414431"3 / 8 "1"€26.05
SK PROFESSIONAL TOOLS 41446 Ổ cắm ống 3/8 Inch x 3/16 Inch 4 Pt. | AD6MLN 46C139 414461"3 / 16 "1-1 / 16 "€20.23
SK PROFESSIONAL TOOLS 41448 Ổ cắm ống 3/8 Inch x 1/4 Inch 4 Pt. | AD6MLP 46C140 414481.25 "1 / 4 "1.125 "€20.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 41451 Ổ cắm ống 3/8 inch x 11/32 inch 4pt.
€19.66 /đơn vị