Sk Chuyên nghiệp 41238 | Ổ cắm ống 1/2 inch X 1/4 inch 4 Pt. | 46c126 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SK PROFESSIONAL TOOLS 41238 Ổ cắm ống 1/2 inch x 1/4 inch 4 Pt. | AD6MKZ 46C126

SK PROFESSIONAL TOOLS 41238 Ổ cắm ống 1/2 inch x 1/4 inch 4 Pt.

Trong kho
Khoản mục: AD6MKZ phần: 41238Tham chiếu chéo: 46C126
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
€26.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đường ống
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Loại ổSquare
Kết thúccơ rôm
Vật chấtThép
Số điểm4
Loại đầu raSquare
Chiều dài tổng thể1.5 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy1 / 4 "
Độ sâu ổ cắm1.375 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
UPC025141412383

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyGiá cả
SK PROFESSIONAL TOOLS 41239 Ổ cắm ống 1/2 Inch x 9/32 Inch 4 Pt. | AD6MLA 46C127 412399 / 32 "€25.58
SK PROFESSIONAL TOOLS 41240 Ổ cắm ống 1/2 Inch x 5/16 Inch 4 Pt. | AD6MLB 46C128 412405 / 16 "€25.41
SK PROFESSIONAL TOOLS 41242 Ổ cắm ống 1/2 Inch x 3/8 Inch 4 Pt. | AD6MLC 46C129 412423 / 8 "€25.76
SK PROFESSIONAL TOOLS 41244 Ổ cắm đường ống 1/2 Inch x 7/16 Inch 4 Pt. | AD6MLD 46C130 412447 / 16 "€26.09
SK PROFESSIONAL TOOLS 41246 Ổ cắm ống 1/2 Inch x 1/2 Inch 4 Pt. | AD6MLE 46C131 412461 / 2 "€25.83
SK PROFESSIONAL TOOLS 41248 Ổ cắm ống 1/2 Inch x 9/16 Inch 4 Pt. | AD6MLF 46C132 412489 / 16 "€26.24
SK PROFESSIONAL TOOLS 41250 Ổ cắm ống 1/2 Inch x 5/8 Inch 4 Pt. | AD6MLG 46C133 412505 / 8 "€26.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 41238 Ổ cắm ống 1/2 inch x 1/4 inch 4 Pt.
€26.37 /đơn vị