Simpson Electric H340-1-91-020 | Đồng hồ đo nhiệt độ bảng kỹ thuật số | 1fd12 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SIMPSON ELECTRIC H340-1-91-020 Bảng đồng hồ kỹ thuật số Nhiệt độ | AA9UGJ 1FD12

SIMPSON ELECTRIC Nhiệt độ bảng điều khiển kỹ thuật số H340-1-91-020

Trong kho
Khoản mục: AA9UGJ phần: H340-1-91-020Tham chiếu chéo: 1FD12
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
€654.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBảng đồng hồ kỹ thuật số
tính chính xác+/- 0.2% số lần đọc +/- 2
Loại kết nốiThiết bị đầu cuối vít
Độ sâu3.25 "
Giao diệndẫn màu đỏ
Chữ số hiển thị4
Khoảng thời gian hiển thị-328 độ đến 2192 độ F
Kích thíchKhông
phù hợpTiêu chuẩn 1/8 DIN Cutout
Dải đầu vàoNhập JT / C
Gắn kếtCái cặp
Yêu cầu nguồn điện120 VAC
rơleHai SPDT xếp hạng 5 Amps @ 250VAC
Phong cáchDiều hâu 3
KiểuNhiệt độ
UPC4759833087813

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)17.02
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS9030390100
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụctính chính xácĐộ sâuGắn kếtYêu cầu nguồn điệnPhong cáchKiểuGiao diệnGiá cả
Bảng điều khiển kỹ thuật số SIMPSON ELECTRIC 24503 Điện áp Dc | AB3GGD 1T902 24503Bảng đồng hồ kỹ thuật số+/- 1.0% đầu vào + 5 số đếm4.72 "Giá đỡ trượt120 VAC2800 DòngDC Voltagedẫn màu đỏ€547.29
SIMPSON ELECTRIC M235-0-2-13-0 Máy đo bảng kỹ thuật số Điện áp Dc | AB4CVJ 1X345 M235-0-2-13-0Bảng đồng hồ kỹ thuật số+/- 0.1% số lần đọc +/- 12.36 "Độc đáo, cho phép xếp chồng nhiều mét9 32-VDCMini-MaxDC VoltageLCD xám€296.55
SIMPSON ELECTRIC H335-1-81-020 Điện trở bảng đồng hồ kỹ thuật số | AD7JVJ 4EU93 H335-1-81-020Bảng đồng hồ kỹ thuật số+/- 0.1% số lần đọc +/- 23.25 "Cái cặp120 VACDiều hâu 3Sức đề khángdẫn màu đỏ€637.61
SIMPSON ELECTRIC F35-1-91-0 Tần số đồng hồ bảng kỹ thuật số | AD9MCH 4TL78 F35-1-91-0Bảng đồng hồ kỹ thuật số+/-. 2% đầu vào +/- 0.2 Hz2.94 "Cái cặp120 VACChim ưngTần suấtdẫn màu đỏ€277.19
Đồng hồ vạn năng SIMPSON ELECTRIC 12227 | CU2YNQ 38C352 12227Multimeter-------€853.90
SIMPSON ELECTRIC M23512740 Đồng hồ kỹ thuật số có đèn nền 3 1/2 | CU2YNR 38C327 M23512740Meter-------€508.40
Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số SIMPSON ELECTRIC M23522350, Vôn AC, Phù hợp với 3/64 Din, Đầu vào 0 đến 600VAC, Khoảng cách -1999 ~ 9999 | CU2YNT 52XH55 M23522350Bảng đồng hồ kỹ thuật số-------€467.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SIMPSON ELECTRIC Nhiệt độ bảng điều khiển kỹ thuật số H340-1-91-020
€654.82 /đơn vị