Ntn 47686 | Vòng bi côn côn 3.250 Lỗ Trong | 1ytx2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NTN 47686 Vòng bi côn hình nón 3.250 Bore In | AB4LVM 1YTX2

NTN 47686 Vòng bi lăn hình côn 3.250 Bore In

Trong kho
Khoản mục: AB4LVM phần: 47686Tham chiếu chéo: 1YTX2
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
€148.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCôn con lăn mang hình nón
Tuân thủ của đại lýABMA
Đường kính lỗ khoan.3.25 "
Vật liệu lồngThép
Chiều rộng hình nón (In.)1.313
Công suất tải động34,500 Lb.
Bôi trơnKhông được bôi trơn
Đường đuaThép (G4104)
Khả năng tải tĩnh53,000 Lb.
Nhiệt độ. Phạm vi-20F - 250F
KiểuDòng inch
Chiều rộng1.313 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.17
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS8482200080
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tối đa Bán kính trục Fillet (In.) (0.140)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Công suất tải độngKhả năng tải tĩnhChiều rộngGiá cả
NTN 4T-LM104949 Vòng bi con lăn côn 2.000 Mũi khoan | AB4LUL 1YTU5 4T-LM1049492"15,700 Lb.21,100 Lb.0.88 "€28.05
Vòng bi lăn côn NTN 4T-LM102949 Hình nón 1.781 Đường kính | AB4LUN 1YTU7 4T-LM1029491.781 "12,500 Lb.17,100 Lb.0.78 "€22.93
Vòng bi lăn côn NTN 4T-LM11949 Hình nón 0.750 Mũi khoan | AB4LUT 1YTV2 4T-LM119490.75 "6350 Lb.6450 Lb.0.655 "€23.80
Vòng bi lăn côn NTN 4T-LM48548 Hình nón 1.375 Bore In | AB4LUV 1YTV4 4T-LM485481.375 "10,400 Lb.12,600 lb0.72 "€18.99
Vòng bi con lăn hình côn NTN 4T-L44643 1.000 Mũi khoan | AB4LUX 1YTV6 4T-L446431"6500 Lb.7600 Lb.0.58 "€30.61
Vòng bi lăn côn NTN 4T-LM67048 Côn 1.250 Bore In | AB4LUZ 1YTV8 4T-LM670481.25 "7750 Lb.9200 Lb.0.66 "€28.69
Vòng bi lăn hình côn NTN 4T-HM88649PX1 Hình nón 1.375 Bore In | AB4LVB 1YTW1 4T-HM88649PX11.375 "14,600 Lb.19,000 Lb.1"€59.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NTN 47686 Vòng bi lăn hình côn 3.250 Bore In
€148.06 /đơn vị