Simplex Sj156 | Kích Vít 12 Tấn 13 1/2 Inch Max H | 3pct3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SIMPLEX SJ156 Giắc vít 12 Tấn 13 1/2 Inch Tối đa H | AD2GHR 3PCT3

SIMPLEX SJ156 Kích vít 12 Tấn 13 1/2 Inch Max H

Trong kho
Khoản mục: AD2GHR Kiểu mẫu: SJ156Tham chiếu chéo: 3PCT3
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
€371.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcJack vít
Kích thước cơ sở4-3 / 4 "
Xây dựngNhà ở bằng sắt dễ uốn, Nắp chịu tải bằng thép
Sức nâng12 tấn.
Chiều cao nâng tối đa.13.5 "
Chiều cao nâng Min.9.75 "
Kích thước yên xe (In.)2.875
Kiểu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.83
Chiều cao tàu (cm)12.45
Chiều dài tàu (cm)29.21
Chiều rộng tàu (cm)14.22
Mã HS8425420000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước cơ sởSức nângChiều cao nâng tối đa.Chiều cao nâng Min.Kích thước yên xe (In.)Giá cả
SIMPLEX SJ158 Giắc vít 12 Tấn 17 3/8 Inch Max H | AD2GHT 3PCT4 SJ1585-1 / 2 "12 tấn.17.375 "11.625 "2.875€423.83
SIMPLEX SJ1512 Giắc vít 12 Tấn 25 3/8 inch Tối đa H | AD2GHU 3PCT5 SJ15126-1 / 4 "12 tấn.25.375 "15.625 "2.875€508.07
SIMPLEX SJ208 Giắc vít 20 Tấn 16 3/4 Inch Max H | AD2GHV 3PCT6 SJ2086"20 tấn.16.75 "11.75 "3.125€515.46
SIMPLEX SJ2010 Giắc vít 20 Tấn 20 3/4 Inch Max H | AD2GHW 3PCT7 SJ20106-1 / 2 "20 tấn.20.75 "13.75 "3.125€526.52
SIMPLEX SJ2012 Giắc vít 20 Tấn 24 3/4 Inch Max H | AD2GHX 3PCT8 SJ20126-3 / 4 "20 tấn.24.75 "15.75 "3.125€589.12
SIMPLEX SJ258 Giắc vít 24 Tấn 17 1/4 inch Tối đa H | AD2GHY 3PCT9 SJ2586-1 / 2 "24 tấn.17.25 "13 "3.25€723.88
SIMPLEX SJ2512 Giắc vít 24 Tấn 25 1/4 inch Tối đa H | AD2GHZ 3PCU1 SJ25127-1 / 4 "24 tấn.25.25 "17 "3.25€839.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SIMPLEX SJ156 Kích vít 12 Tấn 13 1/2 Inch Max H
€371.90 /đơn vị