Tủ lưu trữ thùng phuy chứa chất thải nguy hại SECURALL W1040, Tự chốt, 2 cửa tiêu chuẩn, 60 gallon
khoản mục: CJ6QWV
Kiểu: W1040
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ an toàn trống dọc |
Sức chứa | 60 Gallon |
Màu | Màu vàng |
Độ sâu | 31 " |
Loại cửa | Tiêu chuẩn 2 cửa |
Chiều cao | 65 " |
Những Đặt Giữ (Holds) | Trống 1/55 gallon, lon 1/5 gallon |
Loại chốt | tự chốt |
Số lượng kệ | 1 |
Chiều rộng | 31 " |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Số lượng kệ | Những Đặt Giữ (Holds) | Loại cửa | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W2040 | 60 Gallon | 1 | Trống 1/55 gallon, lon 1/5 gallon | Cửa trượt | 65 " | - | RFQ
| |
W3040 | 60 Gallon | 1 | Trống 1/55 gallon, lon 1/5 gallon | Cửa chữ T an toàn | 67 " | - | RFQ
| |
W1075 | 75 Gallon | 1 | Trống 2/30 gallon, lon 3/5 gallon | Tiêu chuẩn 2 cửa | 65 " | - | RFQ
| |
W2075 | 75 Gallon | 1 | Trống 2/30 gallon, lon 3/5 gallon | Cửa trượt | 65 " | - | RFQ
| |
W1080 | 120 Gallon | 1 | Trống 2/55 gallon, lon 2/5 gallon | Tiêu chuẩn 2 cửa | 65 " | - | RFQ
| |
W3080 | 120 Gallon | 1 | Trống 2/55 gallon, lon 2/5 gallon | Cửa chữ T an toàn | 67 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.