Simplex 1021m26d41 | Khóa nút nhấn Ghi đè phím nhập | 31ng97 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SIMPLEX 1021M26D41 Khóa nút nhấn Ghi đè phím nhập | AH3FVJ 31NG97

SIMPLEX 1021M26D41 Ghi đè phím nhập khóa nút nhấn

Trong kho
Khoản mục: AH3FVJ phần: 1021M26D41Tham chiếu chéo: 31NG97
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
€746.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMech. Bộ khóa nút nhấn
Tuân thủ ADAKhông
quay lưng2.75 "
Trường hợp vật liệuZinc
Độ dày cửa1-3/8" to 2-1/4"
Kết thúcSatin Chrome
Lửa đánh giá3 giờ.
Chức năngNhập bằng ghi đè khóa
TayNhà máy còn lại, Trường có thể đảo ngược
Loại xử lýNhô lên
Chiều cao bên trong9"
Chiều rộng bên trong3.25 "
Bàn phím5 nút, chống phá hoại
Chiều dài chốt1 / 2 "
Tối đa Mã người dùng1
Độ sâu bên ngoài3-13 / 16 "
Chiều cao bên ngoài7.375 "
Chiều rộng bên ngoài3.125 "
Thời tiết kháng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.95
Chiều cao tàu (cm)12.45
Chiều dài tàu (cm)26.16
Chiều rộng tàu (cm)27.18
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Điện / Cơ khí: Cơ khí

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâu bên trongquay lưngTrường hợp vật liệuChiều cao bên trongChiều rộng bên trongChiều cao bên ngoàiChiều rộng bên ngoàiĐộ dày cửaGiá cả
SIMPLEX EE21B / EE21B26D41 Khóa nút nhấn Ghi đè lối vào | AH3FTH 31NG47 EE21B / EE21B26D412.375 "2.75 "Zinc 7.375 "3.125 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€1,466.44
SIMPLEX EE11 / 1126D41 Khóa nút nhấn vào và ra Chrome | AH3FTJ 31NG48 EE11 / 1126D412.375 "2.75 "Zinc 7.375 "3.125 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€1,309.76
SIMPLEX RR8148B26D41 Khóa nút nhấn Ghi đè phím nhập | AH3FTW 31NG60 RR8148B26D412.375 "2.75 "Zinc 9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€960.20
SIMPLEX LR8146R0341 Khóa nút nhấn Ghi đè phím nhập | AH3FTX 31NG61 LR8146R03412.375 "2.75 "Zinc 9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€902.69
SIMPLEX L8146B26D41 Ghi đè phím nhập khóa nút nhấn | AH3FTY 31NG62 L8146B26D412.375 "2.75 "Zinc 9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€962.40
SIMPLEX LR8146B26D41 Khóa nút nhấn Ghi đè phím nhập | AH3FTZ 31NG63 LR8146B26D412.375 "2.75 "Zinc 9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€938.52
SIMPLEX R8146B26D41 Khóa nút nhấn Ghi đè phím nhập | AH3FUA 31NG64 R8146B26D412.375 "2.75 "Zinc 9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"€956.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SIMPLEX 1021M26D41 Ghi đè phím nhập khóa nút nhấn
€746.43 /đơn vị