Sievert 3063-13 | Bộ điều chỉnh có thể điều chỉnh 14 đến 58 Psi | 36ra59 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SIEVERT 3063-13 Bộ điều chỉnh có thể điều chỉnh 14 đến 58 psi | AH7BGX 36RA59

SIEVERT 3063-13 Bộ điều chỉnh có thể điều chỉnh 14 đến 58 psi

Trong kho
Khoản mục: AH7BGX Mẫu: 3063-13Tham chiếu chéo: 36RA59
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
€302.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều chỉnh có thể điều chỉnh
Body Dia.1"
Vật liệu cơ thểĐồng thau / thép
Giao hàng tận nơi14 đến 58 psi
Phạm vi áp suất phân phối14 đến 58 psi
Vật liệu màngCao su dẻo
Dịch vụ gasPropane
Kết nối đầu vàoPOL
Kết nối đầu ra9/16 "M LH
Chiều dài tổng thể5"
Khả năng điều chỉnhNhiệm vụ trung bình đến nặng
Các giai đoạnĐộc thân
Đồng hồ đo áp suất cung cấp0 đến 4000 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Quốc giaEE

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ điều chỉnh Loại cung cấp: Đường ống

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi áp suất phân phốiMụcChiều dài tổng thểGiá cả
SIEVERT 3061-23 Bộ điều chỉnh 15 đến 60 psi | AH7BGV 36RA57 3061-2315 đến 60 psiBộ điều chỉnh có thể điều chỉnh6"€76.32
SIEVERT 3062-93 Bộ điều chỉnh có thể điều chỉnh 27 đến 60 psi | AH7BGW 36RA58 3062-9327 đến 60 psiBộ điều chỉnh có thể điều chỉnh6"€94.88
SIEVERT 3091-23 Bộ điều chỉnh cài sẵn 4 inch Chiều cao 28 psi | AH7BGY 36RA60 3091-2328 psiBộ điều chỉnh cài đặt trước4"€184.43
SIEVERT 3091-33 Xi lanh điều chỉnh cài sẵn 27 psi | AH7BGZ 36RA61 3091-3327 psiBộ điều chỉnh cài đặt trước7"€249.87
SIEVERT 3099-73 Bộ điều chỉnh đặt trước Đường ống độ cao 5 inch 28 psi | AH7BHA 36RA62 3099-7328 psiBộ điều chỉnh cài đặt trước5"€356.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SIEVERT 3063-13 Bộ điều chỉnh có thể điều chỉnh 14 đến 58 psi
€302.74 /đơn vị