SIEMENS Bộ ngắt mạch SHND69100ANGTH, Bolt-On, 1000 Ampe, 3 pha, 65kAIC ở 480V
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bu lông trên bộ ngắt mạch |
amps | 1000 |
Loại khung | SND |
Số lượng cực | 3 |
điện áp | 600V |
Loại điện áp | AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 27.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 40.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 15.24 |
Chiều rộng tàu (cm) | 22.86 |
Mã HS | 8536200020 |
Mô hình | amps | Giá cả | |
---|---|---|---|
SHND69100AG | 1000 | - | RFQ
|
SHND69120AGH | 1200 | - | RFQ
|
SHND69800ANGT | 800 | - | RFQ
|
SHND69800ANGTH | 800 | - | RFQ
|
SHND69800ANT | 800 | €6,997.68 | |
SHND6B120LSIG | 1200 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.