SIEMENS RD63B200 Circuit Breaker, Plug-In, Feed-Through, 2000 Ampere, 50kAIC at 480V
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cắm bộ ngắt mạch |
amps | 2000 |
Loại khung | RD |
Số lượng cực | 3 |
điện áp | 600V |
Loại điện áp | AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.01 |
Chiều cao tàu (cm) | 40.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 15.72 |
Chiều rộng tàu (cm) | 22.86 |
Mã HS | 8536200020 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.