SIEMENS Bộ ngắt mạch PD63B120 Feed-thru 1200 Ampe 600vac 3p 100kaic@480v
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngắt mạch |
Xếp hạng AIC | 100kAIC @ 480V |
amps | 1200A |
Loại khung | PD |
Số lượng cực | 3 |
điện áp | 600V |
Loại điện áp | AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 56.66 |
Chiều cao tàu (cm) | 40.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 15.72 |
Chiều rộng tàu (cm) | 22.86 |
Mã HS | 85362090 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.