Siemens 599-10357s | Van bi 3 chiều 1/2 Inch Npt | 25dw98 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van Bi SIEMENS 599-10357S 3 ngả 1/2 Inch Npt | AF8EXT 25DW98

SIEMENS Van Bi 599-10357S 3 chiều 1/2 Inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AF8EXT phần: 599-10357STham chiếu chéo: 25DW98
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
€195.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi điều khiển H VAC
Áp suất đóng cửa200 psi
Hệ số khối lượng10
Kích thước kết nối1 / 2 "
Kiểu kết nối(F) NPT
Độ sâu2.437 "
Chiều cao4.25 "
Vật chấtThép không gỉ, đồng thau
Tối đa Nhiệt độ nước.250 độ F
Nguồn điệnThiết bị truyền động điện
Áp suất nước làm việc an toàn200
Loại vanĐường 3
Chiều rộng6 11 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.13
Chiều cao tàu (cm)10.8
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8481809015

Chi tiết sản phẩm:

  • Chỉ van / Bộ truyền động được bao gồm (Chỉ van)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHệ số khối lượngKích thước kết nốiChiều caoLoại vanGiá cả
Van Bi SIEMENS 171A-10300S 2 chiều 1/2 Inch Npt | AF8EVB 25DW36 171A-10300S0.41 / 2 "7.625 "Đường 2€221.17
Van Bi SIEMENS 171A-10301S 2 chiều 1/2 Inch Npt | AF8EVC 25DW37 171A-10301S0.631 / 2 "7.625 "Đường 2€218.41
Van Bi SIEMENS 171A-10302S 2 chiều 1/2 Inch Npt | AF8EVD 25DW38 171A-10302S11 / 2 "7.625 "Đường 2€233.09
Van Bi SIEMENS 171A-10303S 2 chiều 1/2 Inch Npt | AF8EVE 25DW39 171A-10303S1.61 / 2 "7.625 "Đường 2€199.25
Van Bi SIEMENS 599-10300S 2 chiều 1/2 Inch Npt | AF8EWW 25DW77 599-10300S0.41 / 2 "3.25 "Đường 2€99.99
Van Bi SIEMENS 599-10301S 2 chiều 1/2 Inch Npt | AF8EWX 25DW78 599-10301S0.631 / 2 "3.25 "Đường 2€102.83
Van Bi SIEMENS 599-10303S 2 chiều 1/2 Inch Npt | AF8EWY 25DW80 599-10303S1.61 / 2 "3.25 "Đường 2€114.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SIEMENS Van Bi 599-10357S 3 chiều 1/2 Inch Npt
€195.37 /đơn vị