Siemens 259-02008 | Van vùng, Quả cầu, 1/2" Npt | 25dw51 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SIEMENS 259-02008 Van vùng, Quả cầu, 1/2 Npt | AF8EVT 25DW51

SIEMENS 259-02008 Van vùng, Quả cầu, 1/2" Npt

Trong kho
Khoản mục: AF8EVT Mẫu: 259-02008Tham chiếu chéo: 25DW51
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
€196.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan vùng
Hệ số khối lượng2.5
Loại / Kích thước kết nối(F) NPT 1/2 "
Độ sâu1-3 / 4 "
Kết nối điệnKhối thiết bị đầu cuối
Chiều cao5.75 "
Tối đa Nhiệt độ nước.250 độ. F
Loại động cơKhông Xuân Về
Áp suất hơi làm việc an toàn25
Áp suất nước làm việc an toàn95
Thông số kỹ thuậtDòng MT, Van cầu, nổi
Đóng áp suất tiêu chuẩn95
Công suất hơi15 Lb / giờ
KiểuGlobe
điện áp24
Chiều rộng568745 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.83
Chiều cao tàu (cm)26.04
Chiều dài tàu (cm)15.88
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8481809020

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHệ số khối lượngLoại / Kích thước kết nốiĐộ sâuChiều caoLoại động cơđiện ápChiều rộngGiá cả
SIEMENS 254-01115 Vùng van cầu 1/2 inch Npt | AF8EVF 25DW40 254-011150.4(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "13.125 "Không Xuân Về24568573 "€172.15
SIEMENS 254-01117 Vùng van cầu 1/2 inch Npt | AF8EVG 25DW41 254-011170.63(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "13.125 "Không Xuân Về24568573 "€172.15
SIEMENS 254-01119 Vùng van quả cầu 1/2 inch Npt | AF8EVH 25DW42 254-011191(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "13.125 "Không Xuân Về24568573 "€172.15
SIEMENS 254-01121 Vùng van cầu 1/2 inch Npt | AF8EVJ 25DW43 254-011211.6(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "13.125 "Không Xuân Về24568573 "€172.87
SIEMENS 257-02039 Vùng van cầu 1/2 inch Npt | AF8EVK 25DW44 257-020392.5(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "4"Mùa xuân trở về-568564 "€194.09
SIEMENS 257-02042 Quả cầu van vùng 1/2 inch Npt | AF8EVL 25DW45 257-020424(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "11 "Mùa xuân trở về-568564 "€178.78
SIEMENS 257-02045 Vùng van cầu 1/2 inch Npt | AF8EVM 25DW46 257-020456.3(F) NPT 1/2 "1-1 / 2 "11 "Mùa xuân trở về-568564 "€211.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SIEMENS 259-02008 Van vùng, Quả cầu, 1/2" Npt
€196.21 /đơn vị