Shurtape Sd 932 | Máy phân phối băng keo 2 inch màu xanh dài 11-3/4 inch | 40tu25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy rút băng SHURTAPE SD 932 2 inch Màu xanh lam 11-3 / 4 inch Chiều dài | AH9PUT 40TU25

SHURTAPE Máy phân phối băng keo SD 932 Chiều dài 2 inch màu xanh lam 11-3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AH9PUT phần: SD 932Tham chiếu chéo: 40TU25
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
€17.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng keo
MàuMàu xanh da trời
Xây dựngnhựa
Chiều cao3.375 "
Chiều dài11.75 "
Tối đa Chiều rộng băng2"
Phanh băngLưỡi
Chiều rộng6 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)29.46
Chiều rộng tàu (cm)16.26
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Tay cầm: Pistol

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều caoChiều dàiTối đa Chiều rộng băngChiều rộngGiá cả
Máy rút băng SHURTAPE SD 930 2 inch Xám Chiều dài 6-5 / 8 inch | AH9PUU 40TU26 SD 930màu xám2.75 "6.625 "2"2.75 "€11.12
Máy rút băng SHURTAPE SD 935 3 inch Xám Chiều dài 9-3 / 4 inch | AH9PUV 40TU27 SD 935màu xám3 9 / 16 "9.75 "3"6.5 "€33.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHURTAPE Máy phân phối băng keo SD 932 Chiều dài 2 inch màu xanh lam 11-3/4 inch
€17.54 /đơn vị