Shurflo 804-002 | Máy Tăng Áp Nước Liên Tục 117 Psi 3/8 Inch | 28ea09 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SHURFLO 804-002 Tăng cường nước ngắt quãng 117 psi 3/8 Inch | AH2HBE 28EA09

SHURFLO 804-002 Bộ tăng áp nước gián đoạn 117 psi 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AH2HBE Mẫu: 804-002Tham chiếu chéo: 28EA09
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
€759.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHệ thống bơm tăng áp
Tuân thủ của đại lýUL
amps0.8
GPM @ 20 PSI1.42
GPM @ 40 PSI1.26
GPM @ 60 PSI1.13
Chiều cao10 "
Vật liệu vỏThép không gỉ
HP1/3
Hz60
Vật liệu cánh quạtSantoprene
Loại cánh quạtCơ hoành
Inlet3 / 8 "
Chiều dài4.625 "
Tối đa Áp suất trường hợp117 psi
Tối đa Dia. Chất rắnNước sạch
Max. Sức ép117 PSI
Nhiệt độ môi trường xung quanh động cơ. Xếp hạng34 độ đến 170 độ F
Vỏ động cơThép không gỉ
Cửa hàng3 / 8 "
Giai đoạnĐộc thân
Cài đặt công tắc áp suấtBộ máy
Các giai đoạn1
Dung tích bồn0.164
KiểuBooster
điện áp115
Vật liệu ướtNSF
Chiều rộng10 1 / 3 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.59
Chiều cao tàu (cm)17.02
Chiều dài tàu (cm)31.24
Chiều rộng tàu (cm)30.99
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épampsGPM @ 20 PSIđiện ápChiều rộngGPM @ 40 PSIChiều caoInletGiá cả
SHURFLO 804-001 Máy tăng nước ngắt quãng 1 giai đoạn 87psi | AH2HBD 28EA08 804-00187 psi0.51.4211510 1 / 3 "1.2610 "1 / 4 "€805.55
SHURFLO 804-023 Tăng cường nước ngắt quãng 1 Giai đoạn 3/8 Inch | AH2HBF 28EA10 804-023117 PSI0.81.611510 "1.4213 "3 / 8 "€1,285.36
SHURFLO 804-029 Máy tăng áp nước gián đoạn 117 psi 230V | AH2HBG 28EA11 804-029117 PSI0.81.4223010 "1.2613 "3 / 8 "€1,486.16
SHURFLO 804-066 Máy tăng nước ngắt quãng 1 Giai đoạn 115V | AH2HBH 28EA12 804-06687 psi0.71.4211510 "1.2613 "3 / 8 "€1,362.40
SHURFLO 804-037 Máy tăng nước ngắt quãng 3/8 inch 115V | AH2HBJ 28EA13 804-037117 PSI0.91.611511 "1.4216 "3 / 8 "€1,735.49
SHURFLO 804-026 Máy tăng nước ngắt quãng 1 Giai đoạn 1/2 inch | AH2HBK 28EA14 804-026117 PSI0.91.611511 "1.4216 "1 / 2 "€1,745.93
SHURFLO WB2-LVPO-01 Máy tăng nước ngắt quãng 117 psi 115V | AH2HBL 28EA15 WB2-LVPO-01117 PSI0.91.611520 "1.4216 "3 / 8 "€1,840.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHURFLO 804-002 Bộ tăng áp nước gián đoạn 117 psi 3/8 inch
€759.99 /đơn vị