Shurflo 8000-811-288 | Màng Bơm 115 Vac | 4un56 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SHURFLO 8000-811-288 Màng bơm 115 Vac | AJ2HHU 4UN56

SHURFLO 8000-811-288 Màng bơm 115 Vac

Trong kho
Khoản mục: AJ2HHU phần: 8000-811-288Tham chiếu chéo: 4UN56
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
€310.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm phun điện
Tuân thủ của đại lýThành phần được UL công nhận cho Canada và Hoa Kỳ
Vật liệu cơ thểNylon
Kiểm tra vanViton (R)
Vật liệu màngSantoprene (R)
GPM @ 20 PSI0.90
GPM @ 40 PSI0.83
GPM tối đa1.1
Chiều cao4.24
Đầu vào / đầu ra3/8 FNPT
Chiều dài8.38
Max. Sức ép100
Tối đa Nhiệt độ.160
Thủ tướng trong Feet6
Tự mồi
điện áp115 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.72
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • GPM @ 0 PSI: 1.1
  • Áp lực bật: 85
  • Tắt áp suất: 100
  • Công tắc áp suất: Hoạt động theo yêu cầu
  • Thiết kế màng ngăn: Ba buồng

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHURFLO 8000-811-288 Màng bơm 115 Vac
€310.59 /đơn vị