Shurflo 2088-394-154 | Màng Bơm 115 Vac | 4un20 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SHURFLO 2088-394-154 Màng bơm, 115 VAC | AJ2HHT 4UN20

SHURFLO 2088-394-154 Màng bơm, 115 VAC

Trong kho
Khoản mục: AJ2HHT phần: 2088-394-154Tham chiếu chéo: 4UN20
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
€353.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm phun điện
Tuân thủ của đại lýDanh sách UL và CSA
Vật liệu cơ thểpolypropylene
Kiểm tra vanViton
Vật liệu màngSantoprene
GPM @ 20 PSI2.41
GPM @ 40 PSI1.84
GPM tối đa3.2
Chiều cao4.40
Đầu vào / đầu ra1 / 2-14 MSPT
Chiều dài8.60
Max. Sức ép45
Tối đa Nhiệt độ.170
Thủ tướng trong Feet9
Tự mồi
điện áp115 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.56
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)29.21
Chiều rộng tàu (cm)14.48
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • SHURflo 2088-394-154 là máy bơm màng được chứng nhận bởi UL và được CSA chứng nhận, được sử dụng rộng rãi cho các ứng dụng phun hóa chất và phun nông nghiệp.
  • Nó có thiết kế màng ngăn 3 ngăn, động cơ nam châm vĩnh cửu được bảo vệ bằng nhiệt, vỏ bằng polypropylene, công tắc áp suất 45 psi, van một chiều Viton, tốc độ dòng chảy tối đa 3.2 gpm và ốc vít bằng thép mạ kẽm.
  • Máy bơm hiệu suất cao này có thể dễ dàng bơm chất lỏng có nhiệt độ lên đến 170 độ F.

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHURFLO 2088-394-154 Màng bơm, 115 VAC
€353.67 /đơn vị