Shur-line 6635 | Khung Con Lăn Mini, Chiều Dài 24 Inch | 39an36 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SHUR-LINE 6635 Khung con lăn nhỏ, Chiều dài 24 inch | AH8WZL 39AN36

SHUR-LINE Khung lăn mini 6635, dài 24 inch

Trong kho
Khoản mục: AH8WZL phần: 6635Tham chiếu chéo: 39AN36
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
€7.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhung lăn sơn mini
HandleDây điện
Xử lý vật liệunhựa
Chiều dài tổng thể24.5 "
Loại sơnNước và Dầu
Mạcơ rôm
Chiều dài con lăn4 và 6 "
Vật liệu chânThép
Kích thước dây lắc1 / 4 "
Phong cáchKhung hình
Bề mặtTất cả

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)61.72
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcChiều dài tổng thểLoại sơnGiá cả
SHUR-LINE 6600C Khung Con Lăn Nhỏ, 12 Inch | AA4DTC 12G325 6600CKhung lăn sơn mini12 "Sơn cao su€4.73
SHUR-LINE 6615C Khung con lăn nhỏ, Chiều dài 12 inch | AH8WZJ 39AN34 6615CKhung lăn sơn mini12.5 "Nước và Dầu€6.79
SHUR-LINE 6625C Khung con lăn nhỏ, Chiều dài 16 inch | AH8WZK 39AN35 6625CKhung lăn sơn mini16.5 "Nước và Dầu€7.13
SHUR-LINE 6652 Khung Con Lăn, Với Con Lăn Nhỏ Bằng Vải | CH4PMA 6652Khung lăn sơn--€9.45
RFQ
SHUR-LINE 2005748 Khung đánh dấu, Đường viền dài 3 inch | CH4PMB 2005748Khung lăn sơn--€4.18
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHUR-LINE Khung lăn mini 6635, dài 24 inch
€7.70 /đơn vị