Shimpo Fgv-1xy | Máy Đo Lực Kỹ Thuật Số Phạm Vi 16 Ounce Usb | 4tlc5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo lực kỹ thuật số SHIMPO FGV-1XY Phạm vi 16 Ounce Usb | AD9MCY 4TLC5

SHIMPO Máy đo lực kỹ thuật số FGV-1XY Phạm vi 16 Ounce Usb

Trong kho
Khoản mục: AD9MCY phần: FGV-1XYTham chiếu chéo: 4TLC5

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€1,296.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo lực kỹ thuật số
tính chính xác+/- 0.2% FS
Tự động tắt nguồn
Giao diện4 chữ số LCD
Chức năngBộ so sánh do người dùng lựa chọn, Hi-Lo
Giao thứcUSB
Chế độ đo lườngTiêu chuẩn, Đỉnh nén, Đỉnh căng thẳng
Đơn vị đo lườngOunce, Pound, Gram hoặc Newton
Bộ nhớBộ nhớ liên tục 1000 điểm, bộ nhớ đơn 100 điểm, bộ nhớ chuẩn 50 điểm và thống kê (Max, Min, Peak, Average và Standard Deversion)
Loại đầu raUSB, Analog, Overload / Comparator
Nguồn điệnPin Nickel Hydride có thể sạc lại hoặc Bộ sạc / Bộ sạc AC
Phạm vi16 Oz, 1 lb, 500 g, 5 N
Độ phân giải0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N
Sampling Rate1000 Hz

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.08
Chiều cao tàu (cm)28.19
Chiều dài tàu (cm)18.29
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS9024800000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNguồn điệnPhạm viĐộ phân giảiGiá cả
Máy đo lực kỹ thuật số SHIMPO FGV-0.5XY Phạm vi 8 Ounce Usb | AD9MCX 4TLC4 FGV-0.5XYPin Nickel Hydride có thể sạc lại hoặc Bộ sạc / Bộ sạc AC8 Oz, 0.5 lb, 200 g, 2 N0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N€1,296.68
Máy đo lực kỹ thuật số SHIMPO FGV-2XY Phạm vi 32 Ounce Usb | AD9MCZ 4TLC6 FGV-2XYPin Nickel Hydride có thể sạc lại hoặc Bộ sạc / Bộ sạc AC32 Oz, 2 lb, 1000 g, 10 N0.01 oz, 0.001 lb, 1 g, 0.01 N€1,296.68
Máy đo lực kỹ thuật số SHIMPO FGV-5XY Phạm vi 5 Lb Usb | AD9MDA 4TLC7 FGV-5XYPin Nickel Hydride có thể sạc lại hoặc Bộ sạc / Bộ sạc AC5 lb, 2 Kg, 20 N0.001 lb, 0.001 Kg, 0.01 N€1,296.68
Máy đo lực kỹ thuật số SHIMPO FGV-10XY Phạm vi 10 Lb Usb | AD9MDB 4TLC8 FGV-10XYPin Nickel Hydride có thể sạc lại hoặc Bộ sạc / Bộ sạc AC10 lb, 5 Kg, 50 N0.01 lb, 0.001 Kg, 0.01 N€1,296.68
Máy đo lực kỹ thuật số SHIMPO FGV-20XY Phạm vi 20 Lb Usb | AD9MDC 4TLC9 FGV-20XYPin Nickel Hydride có thể sạc lại hoặc Bộ sạc / Bộ sạc AC20 lb, 10 Kg 100 N0.01 lb, 0.01 Kg, 0.1 N€1,296.68
Máy đo lực kỹ thuật số SHIMPO FGV-50XY Phạm vi 50 Lb Usb | AD9MDD 4TLD1 FGV-50XYPin Nickel Hydride có thể sạc lại hoặc Bộ sạc / Bộ sạc AC50 lb, 20 Kg, 200 N0.01 lb, 0.01 Kg, 0.1 N€1,296.68
Máy đo lực kỹ thuật số SHIMPO FGV-100XY Phạm vi 100 Lb Usb | AD9MDE 4TLD2 FGV-100XYPin Nickel Hydride có thể sạc lại hoặc Bộ sạc / Bộ sạc AC100 lb, 50 Kg, 500 N0.1 lb, 0.01 Kg, 0.1 N€1,296.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHIMPO Máy đo lực kỹ thuật số FGV-1XY Phạm vi 16 Ounce Usb
€1,296.68 /đơn vị