<span Class='notranslate'>Shepherd Caster </span> Pri40120zn-3r | Rigid Plate Cstr 125 Lb Rbbr | 29xw96 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SHEPHERD CASTER PRI40120ZN-3R Rigid Plate Caster 125 Lb Rubber | AF9EZG 29XW96

SHEPHERD CASTER PRI40120ZN-3R Rigid Plate Caster 125 Lb Rubber

Trong kho
Khoản mục: AF9EZG Model: PRI40120ZN-3RTham chiếu chéo: 29XW96
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
€12.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCaster tấm cứng
Phanh Caster Bao gồmKhông
Dải đánh giá tải trọng Caster0 đến 299 lb.
Nhóm sản phẩm CasterCaster cứng nhắc
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Loại bánh xeRigid
Vật liệu bánh xeCao su
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõiĐen
Vật liệu cốt lõiCao su
Đồng hồ đo độ cứng80 bờ A
Khách hàng tiềm năng mở rộngKhông
Kết thúc khungMạ kẽm
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗC
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông1-3/4" x 2-3/4"
Tải Xếp hạng125 lb
Loại khóaKhông có khóa bao gồm
Gắn Bolt Dia.5 / 16 "
Không đánh dấuKhông
Số lượng bánh xe1
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài1-3 / 4 "x 3"
Chiều cao tổng thể4.88 "
Vật liệu lõi tấm CasterCao su
Khóa bánh xeKhông có khóa bao gồm
Vật liệu bánh xe tấmCao su
Kích thước tấm2-5/8" x 3-3/4"
Độ dày tấm0.098 "
Loại đếC
Bán kính xoay0"
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 180 độ F
Vòng bi bánh xelỗ khoan đồng bằng
Màu bánh xeĐen
Đường kính bánh xe4"
Chiều rộng bánh xe15 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.04
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8716900000

Chi tiết sản phẩm:

  • Phanh đĩa phanh (Không)
  • Bảo vệ luồng (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhông đánh dấuDải đánh giá tải trọng CasterVật liệu bánh xeKhoảng cách lỗ bu lông bên ngoàiChiều cao tổng thểKích thước tấmĐộ dày tấmLoại đếGiá cả
SHEPHERD CASTER PGR30120ZN-TPU21(GG) Bánh xe tấm cứng Đường kính 250 Lb 3 inch | AB9XGP 2G047 PGR30120ZN-TPU21 (GG)0 đến 299 lb.polyurethane1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€12.92
SHEPHERD CASTER PGR40120ZN-TPU22(GG) Bánh xe tấm cứng Đường kính 300 Lb 4 inch | AB9XGQ 2G049 PGR40120ZN-TPU22 (GG)300 đến 999 lb.polyurethane1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€13.28
SHEPHERD CASTER PGR50120ZN-TPU22(GG) Bánh xe tấm cứng Đường kính 315 Lb 5 inch | AB9XGR 2G051 PGR50120ZN-TPU22 (GG)300 đến 999 lb.polyurethane1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€19.58
Bánh xe đẩy tấm cứng SHEPHERD PGR30120ZN-TPR21(GG) 210 Lb Đường kính 3 inch | AB9XGW 2G059 PGR30120ZN-TPR21 (GG)0 đến 299 lb.Cao su nhiệt dẻo1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€15.93
SHEPHERD CASTER PGR40120ZN-TPR22(GG) Bánh xe tấm cứng Đường kính 260 Lb 4 inch | AB9XGX 2G061 PGR40120ZN-TPR22 (GG)0 đến 299 lb.Cao su nhiệt dẻo1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€12.71
SHEPHERD CASTER PGR50120ZN-TPR22(GG) Bánh xe tấm cứng Đường kính 280 Lb 5 inch | AB9XGY 2G063 PGR50120ZN-TPR22 (GG)0 đến 299 lb.Cao su nhiệt dẻo1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€17.25
SHEPHERD CASTER PGR60120ZN-TPR33(GG) Bánh xe tấm cứng Đường kính 300 Lb 6 inch | AC8XNA 3ENW8 PGR60120ZN-TPR33 (GG)300 đến 999 lb.Cao su nhiệt dẻo1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "A€24.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHEPHERD CASTER PRI40120ZN-3R Rigid Plate Caster 125 Lb Rubber
€12.21 /đơn vị