Shepherd Caster Pgr50120zn-tpu22(gg) | 2g051 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SHEPHERD CASTER PGR50120ZN-TPU22(GG) Bánh xe tấm cứng Đường kính 315 Lb 5 inch | AB9XGR 2G051

SHEPHERD CASTER Bánh xe đẩy tấm cứng PGR50120ZN-TPU22(GG) Đường kính 315 Lb 5 inch

Trong kho
Khoản mục: AB9XGR Model: PGR50120ZN-TPU22(GG)Tham chiếu chéo: 2G051
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
€25.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCaster tấm cứng
Phanh Caster Bao gồmKhông
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Nhóm sản phẩm CasterCaster cứng nhắc
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Loại bánh xeRigid
Vật liệu bánh xepolyurethane
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõimàu xám
Vật liệu cốt lõiPolyolefin
Đồng hồ đo độ cứng45 Bờ D
Khách hàng tiềm năng mở rộngKhông
Kết thúc khungMạ kẽm
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗC
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông1-3/4 x 2-3/4"
Tải Xếp hạng315 lb
Loại khóaKhông có khóa bao gồm
Gắn Bolt Dia.5 / 16 "
Không đánh dấu
Số lượng bánh xe1
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài1-3 / 4 x 3 "
Chiều cao tổng thể6.25 "
Kích thước tấm2-5/8 x 3-3/4"
Độ dày tấm0.125 "
Loại đếC
Bán kính xoay0"
Nhiệt độ. Phạm vi-30 độ đến 180 độ F
Vòng bi bánh xeBóng chính xác
Màu bánh xemàu xám
Đường kính bánh xe5"
Vật liệu bánh xepolyurethane
Chiều rộng bánh xe1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.73
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhông đánh dấuDải đánh giá tải trọng CasterVật liệu bánh xeKhoảng cách lỗ bu lông bên ngoàiChiều cao tổng thểKích thước tấmĐộ dày tấmLoại đếGiá cả
SHEPHERD CASTER PGR30120ZN-TPU21(GG) Bánh xe tấm cứng Đường kính 250 Lb 3 inch | AB9XGP 2G047 PGR30120ZN-TPU21 (GG)0 đến 299 lb.polyurethane1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€17.08
SHEPHERD CASTER PGR40120ZN-TPU22(GG) Bánh xe tấm cứng Đường kính 300 Lb 4 inch | AB9XGQ 2G049 PGR40120ZN-TPU22 (GG)300 đến 999 lb.polyurethane1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€17.57
Bánh xe đẩy tấm cứng SHEPHERD PGR30120ZN-TPR21(GG) 210 Lb Đường kính 3 inch | AB9XGW 2G059 PGR30120ZN-TPR21 (GG)0 đến 299 lb.Cao su nhiệt dẻo1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€18.06
SHEPHERD CASTER PGR40120ZN-TPR22(GG) Bánh xe tấm cứng Đường kính 260 Lb 4 inch | AB9XGX 2G061 PGR40120ZN-TPR22 (GG)0 đến 299 lb.Cao su nhiệt dẻo1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€16.80
SHEPHERD CASTER PGR50120ZN-TPR22(GG) Bánh xe tấm cứng Đường kính 280 Lb 5 inch | AB9XGY 2G063 PGR50120ZN-TPR22 (GG)0 đến 299 lb.Cao su nhiệt dẻo1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€22.81
SHEPHERD CASTER PGR60120ZN-TPR33(GG) Bánh xe tấm cứng Đường kính 300 Lb 6 inch | AC8XNA 3ENW8 PGR60120ZN-TPR33 (GG)300 đến 999 lb.Cao su nhiệt dẻo1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "A€28.72
SHEPHERD CASTER PGR60120ZN-TPU33(GG) Bánh xe tấm cứng Đường kính 300 Lb 6 inch | AC8XNB 3ENW9 PGR60120ZN-TPU33 (GG)300 đến 999 lb.polyurethane1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "A€31.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHEPHERD CASTER Bánh xe đẩy tấm cứng PGR50120ZN-TPU22(GG) Đường kính 315 Lb 5 inch
€25.91 /đơn vị