vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SHEPHERD CASTER PRE30532ZN-TPU Caster thân xoay 120 Lb Grey | AG6WPX 49H628

SHEPHERD CASTER PRE30532ZN-TPU Bánh xe Thân xoay 120 Lb Màu xám

Trong kho
Khoản mục: AG6WPX phần: PRE30532ZN-TPUTham chiếu chéo: 49H628
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
€1.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCaster thân xoay
Phanh Caster Bao gồmKhông
Dải đánh giá tải trọng Caster0 đến 299 lb.
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Vật liệu bánh xepolyurethane
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõimàu xám
Vật liệu cốt lõipolypropylene
Kết thúc khungZinc
Tải Xếp hạng120 lb
Không đánh dấu
Số lượng bánh xe1
Chiều cao tổng thể3.5 "
Đường đuaBóng đôi
Thân cây Dia.5 / 16 "-18
Chiều dài thân3 / 4 "
Loại thânCó ren
Nhiệt độ. Phạm vi-45 độ đến 180 độ F
Kích thước chủ đề5 / 16-18
Vòng bi bánh xeTrơn
Màu bánh xemàu xám
Đường kính bánh xe3"
Vật liệu bánh xepolyurethane
Chiều rộng bánh xe13 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8302200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài thânVật liệu bánh xeMàu cốt lõiKích thước chủ đềVòng bi bánh xeMàu bánh xeĐường kính bánh xeVật liệu bánh xeGiá cả
SHEPHERD CASTER POM30637BC-VPR33 (CK) Caster xoay 3 inch 120 Lb Polyurethane | AC8XMV 3ENV7 POM30637BC-VPR33 (CK)3 / 4 "polyurethaneĐen3 / 8-16Bóng chính xácTrong sáng3"polyurethane€4.87
SHEPHERD CASTER PGS50741ZN-TPR22(GG) Bánh xe có thân xoay Cao su 280 Lb 5 inch | AF9EYX 29XW85 PGS50741ZN-TPR22 (GG)1"Cao su nhiệt dẻomàu xám1 / 2-13Bóng chính xácmàu xám5"Cao su nhiệt dẻo€40.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHEPHERD CASTER PRE30532ZN-TPU Bánh xe Thân xoay 120 Lb Màu xám
€1.01 /đơn vị