Shaw Plugs 52499 | Phích cắm mở rộng cơ học, kích thước 7/8 inch, thép không gỉ, cao su tổng hợp | 14m014 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SHAW PLUGS 52499 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 7/8 inch, Thép không gỉ, Cao su Neoprene | AA6PTQ 14M014

SHAW PLUGS 52499 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 7/8 inch, Thép không gỉ, Cao su Neoprene

Trong kho
Khoản mục: AA6PTQ phần: 52499Tham chiếu chéo: 14M014

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€115.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhích cắm mở rộng cơ học
Bên trong Dia.0.812 "đến 0.893"
Vật chấtThép không gỉ, cao su Neoprene
Tối đa Áp suất không khíLên đến 10 psi
Tối đa Đường kính0.909 "
Tối thiểu. Dia.. 812 "
Kích thước danh nghĩa7 / 8 "
Kiểulần lượt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS4016991500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước danh nghĩaBên trong Dia.Tối đa Áp suất không khíKiểuVật chấtGiá cả
SHAW PLUGS 52497 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 5/8 inch, Thép không gỉ, Cao su Neoprene | AA6PTP 14M013 524975 / 8 "--lần lượtThép không gỉ, cao su Neoprene€113.68
SHAW PLUGS 52496 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 1/2 inch, Thép không gỉ, Cao su Neoprene | AF2MJA 6VFP0 524961 / 2 "0.48 "đến 0.528"Lên đến 10 psilần lượtThép không gỉ, cao su Neoprene€113.20
SHAW PLUGS 52498 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 3/4 inch, Thép không gỉ, Cao su Neoprene | AF2MJB 6VFP1 524983 / 4 "0.719 "đến 0.791"Lên đến 10 psilần lượtThép không gỉ, cao su Neoprene€116.00
SHAW PLUGS 52401 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 1 inch, Thép không gỉ, Cao su Neoprene | AF2MJC 6VFP2 524011"0.937 "đến 1.031"Lên đến 10 psilần lượtThép không gỉ, cao su Neoprene€54.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHAW PLUGS 52499 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 7/8 inch, Thép không gỉ, Cao su Neoprene
€115.80 /đơn vị