Shaw Plugs 52007 | Phích cắm mở rộng cơ học, kích thước 2-1/2 inch, thép mạ kẽm, cao su tổng hợp | 6vfn7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SHAW PLUGS 52007 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 2-1/2 inch, Thép mạ kẽm, Cao su Neoprene | AF2MHX 6VFN7

SHAW PLUGS Phích cắm mở rộng cơ học 52007, Kích thước 2-1 / 2 inch, Thép mạ kẽm, Cao su Neoprene

Trong kho
Khoản mục: AF2MHX phần: 52007Tham chiếu chéo: 6VFN7
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
€60.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhích cắm mở rộng cơ học
Vật liệu cơ thểThép mạ kẽm
Xử lý vật liệuThau
Bên trong Dia.2.44 "đến 2.708"
Vật chấtCao su neoprene
Tối đa Áp suất không khíLên đến 5 psi
Kích thước danh nghĩa2.5 "
Kiểulần lượt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS4016991500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước danh nghĩaBên trong Dia.Tối đa Áp suất không khíVật chấtVật liệu cơ thểXử lý vật liệuKiểuGiá cả
SHAW PLUGS 52006 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 2-1/4 inch, Thép mạ kẽm, Cao su Neoprene | AF2MHW 6VFN6 520062.25 "2.22 "đến 2.464"Lên đến 5 psiCao su neopreneThép mạ kẽmThaulần lượt€50.32
SHAW PLUGS 52008 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 2-3/4 inch, Thép mạ kẽm, Cao su Neoprene | AF2MHY 6VFN8 520082.75 "2.63 "đến 2.919"Lên đến 5 psiCao su neopreneThép mạ kẽmThaulần lượt€59.47
SHAW PLUGS 52009 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 3 inch, Thép mạ kẽm, Cao su Neoprene | AF2MHZ 6VFN9 520093"2.92 "đến 3.241"Lên đến 5 psiCao su neopreneThép mạ kẽmThaulần lượt€61.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHAW PLUGS Phích cắm mở rộng cơ học 52007, Kích thước 2-1 / 2 inch, Thép mạ kẽm, Cao su Neoprene
€60.82 /đơn vị