SHAT-R-SHIELD Đèn HID M400 BU/ED37 ED37 11-1/2 Inch Dài 400W 4000K Trong Suốt
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn HID |
Mã ANSI | M59 |
Tuổi thọ bóng đèn trung bình | 20,000 giờ. |
Loại cơ sở | Vít Mogul (E39) |
chùm tia góc | 360 Degrees |
CRI | 65 |
Đối với đồ đạc kèm theo | Không |
Sử dụng trong nhà / ngoài trời | Trong nhà / ngoài trời |
Nhiệt độ màu đèn. | 4000K |
Chỉ định đèn | M400 BU / ED37 |
Đèn Dia. | 4-39 / 64 " |
Kết thúc đèn | Trong sáng |
Loại đèn | Halogen kim loại |
Khai sáng sản phẩm | 4000 đến 4999K, Trắng mát |
Lumens | 36,000 |
Tối đa Tổng chiều dài | 11.5 " |
Vị trí lắp đặt | Dọc +/- 15 độ |
Hình dạng đèn tổng thể | ED |
Chống vỡ | Có |
Kiểu | Cao ra |
Watts | 400 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.28 |
Chiều cao tàu (cm) | 31.5 |
Chiều dài tàu (cm) | 35.81 |
Chiều rộng tàu (cm) | 24.64 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Mã ANSI | Tuổi thọ bóng đèn trung bình | Chỉ định đèn | Đèn Dia. | Lumens | Tối đa Tổng chiều dài | Watts | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M250 BU / ED28 | M58 | 10,000 giờ. | M250 BU / ED28 | 3.5 " | 22,000 | 8 5 / 16 " | 250 | €97.58 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.