Shat-r-shield M250 Bu/ed28 | Đèn Trốn 40hx08 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SHAT-R-SHIELD M250 BU/ED28 Đèn HID ED28 8-5/16 Inch Dài 250W 4200K Trong Suốt | AH9LFF 40HX08

SHAT-R-SHIELD Đèn HID M250 BU/ED28 ED28 8-5/16 Inch Dài 250W 4200K Trong Suốt

Trong kho
Khoản mục: AH9LFF Model: M250 BU/ED28Tham chiếu chéo: 40HX08
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
€97.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn HID
Mã ANSIM58
Tuổi thọ bóng đèn trung bình10,000 giờ.
Loại cơ sởVít Mogul (E39)
chùm tia góc360 Degrees
CRI65
Đối với đồ đạc kèm theoKhông
Sử dụng trong nhà / ngoài trờiTrong nhà / ngoài trời
Nhiệt độ màu đèn.4200K
Chỉ định đènM250 BU / ED28
Đèn Dia.3.5 "
Kết thúc đènTrong sáng
Loại đènHalogen kim loại
Khai sáng sản phẩm4000 đến 4999K, Trắng mát
Lumens22,000
Tối đa Tổng chiều dài8 5 / 16 "
Vị trí lắp đặtDọc +/- 15 độ
Hình dạng đèn tổng thểED
Chống vỡ
KiểuCao ra
Watts250

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)31.12
Chiều dài tàu (cm)33.66
Chiều rộng tàu (cm)26.04
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Hình dạng bóng đèn: ED28

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMã ANSITuổi thọ bóng đèn trung bìnhChỉ định đènĐèn Dia.LumensTối đa Tổng chiều dàiWattsGiá cả
SHAT-R-SHIELD M400 BU/ED37 Đèn HID ED37 11-1/2 Inch Dài 400W 4000K Trong Suốt | AH9LFG 40HX09 M400 BU / ED37M5920,000 giờ.M400 BU / ED374-39 / 64 "36,00011.5 "400-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHAT-R-SHIELD Đèn HID M250 BU/ED28 ED28 8-5/16 Inch Dài 250W 4200K Trong Suốt
€97.58 /đơn vị