Sharpe Valves Svspnii050sr11-b | 22c634 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thiết bị truyền động van khí nén SVSPNII050SR11-B 1/4 Inch 5-51/64 Inch Chiều dài | AB6RRJ 22C634

SHARPE VALVES SVSPNII050SR11-B Bộ truyền động van khí nén 1/4 inch Chiều dài 5-51/64 inch

Trong kho
Khoản mục: AB6RRJ phần: SVSPNII050SR11-BTham chiếu chéo: 22C634

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€362.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ truyền động van khí nén
Vật liệu cơ thểanodized nhôm
Đường kính vòng tròn bu lông.1-21 / 32 "
Thời gian chu kỳ0.60 giây.
Chiều cao3.625 "
Chiều dài5 51 / 64 "
Gắn kếtF04, .433 "sao
Áp lực vận hành40 đến 120 psi
Mô-men xoắn đầu ra @ 80 psiBắt đầu 94 in.-lb., Kết thúc 66 in.-lb.
Nhiệt độ. Phạm vi-4 đến 180 độ F
Thiết kế vanGiá đỡ và bánh răng
Chiều rộng2 47 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.26
Chiều cao tàu (cm)11.18
Chiều dài tàu (cm)17.27
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS8412310080
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước cổng hàng không (1/4 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính vòng tròn bu lông.Chiều caoChiều dàiGắn kếtChiều rộngGiá cả
VAN SHARPE Thiết bị truyền động van khí nén SVSPNII050DAB 1/4 Inch Chiều dài 5-51/64 Inch | AB6RRA 22C626 SVSPNII050DAB1-21 / 32 "3.625 "5 51 / 64 "F04, .433 "sao2 47 / 64 "€333.76
VAN SHARPE Thiết bị truyền động van khí nén SVSPNII063DAC 1/4 Inch Chiều dài 6-17/64 Inch | AB6RRB 22C627 SVSPNII063DAC1-31 / 32 "4.25 "6 17 / 64 "F05, .551 "sao2 9 / 16 "€388.01
VAN SHARPE SVSPNII075DAD Thiết bị truyền động van khí nén 1/4 inch Chiều dài 8-25/64 inch | AB6RRC 22C628 SVSPNII075DAD1-31/32" / 2-49/64"4 59 / 64 "8 25 / 64 "F05 / F07, .669 "sao3 25 / 32 "€517.79
VAN SHARPE SVSPNII085DAD Thiết bị truyền động van khí nén 1/4 inch Chiều dài 9-51/64 inch | AB6RRD 22C629 SVSPNII085DAD1-31/32" / 2-49/64"5.437 "9 51 / 64 "F05 / F07, .669 "sao4.12 "€679.88
VAN SHARPE Thiết bị truyền động van khí nén SVSPNII100DA 1/4 Inch Chiều dài 10-43/64 Inch | AB6RRE 22C630 SVSPNII100DA2-49/64" / 4-1/64"5 15 / 16 "10 43 / 64 "F07 / F10, .866 "sao4 51 / 64 "€866.34
VAN SHARPE Thiết bị truyền động van khí nén SVSPNII115DA 1/4 Inch Chiều dài 12-13/32 Inch | AB6RRF 22C631 SVSPNII115DA2-49/64" / 4-1/64"6 57 / 64 "12 13 / 32 "F07 / F10, .866 "sao5 35 / 64 "€948.52
VAN SHARPE Thiết bị truyền động van khí nén SVSPNII125DAF Chiều dài 1/4 inch 13-5/8 inch | AB6RRG 22C632 SVSPNII125DAF4-1 / 64 "7 31 / 64 "13.63 "F10, 1.063 "sao5 61 / 64 "€1,138.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHARPE VALVES SVSPNII050SR11-B Bộ truyền động van khí nén 1/4 inch Chiều dài 5-51/64 inch
€362.64 /đơn vị