Legris 3109 60 14 | Khuỷu Tay Nam 90 Độ 3/8" Mnpt X Tube - Pk10 | 1pfb8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LEGRIS 3109 60 14 Nam khuỷu tay 90 độ 3/8 MNPT x Tube - PK10 | AB2WWF 1PFB8

LEGRIS 3109 60 14 Male Elbow 90 độ 3/8” MNPT x Tube - PK10

Trong kho
Khoản mục: AB2WWF phần: 3109 60 14Tham chiếu chéo: 1PFB8
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
€114.48 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 90 độ
Vật liệu cơ bảnKết hợp nhựa / kim loại
Vật liệu cơ thểThủy tinh đầy nylon và đồng mạ niken
MàuĐen
Kiểu kết nốiỐng x MNPT
Kích thước hex15mm
Max. Sức ép290 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 175 độ F
Kích thước ống3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)6.1
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7412200035
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Với chất làm kín chỉ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ bảnVật liệu cơ thểKiểu kết nốiMụcKích thước ốngpkg. Số lượngGiá cả
LEGRIS 3182 04 56 Cút nối 5/32" x 1/4" - PK10 | AA9HKN 1DDU2 3182 04 56nhựaNylon đầy thủy tinhỐng x ThânKhuỷu tay, 90 độ5 / 32 "10€100.96
LEGRIS 3889 04 11 Khuỷu tay nhỏ gọn, Thép không gỉ 316L, Nhấn để kết nối X Mnpt 2 PK | CN8BPY 1PFL5 3889 04 11---Khuỷu tay-2€25.00
LEGRIS 3889 62 18 Khuỷu tay nhỏ gọn, Thép không gỉ 316L, Nhấn để kết nối X Mnpt 2 PK | CN8BPZ 1DFJ3 3889 62 18---Khuỷu tay-2€429.45
LEGRIS 3809 06 11 Khuỷu tay, Thép không gỉ 316L, Nhấn để kết nối X Mnpt, 2 PK | CN8BQA 1DFG4 3809 06 11---Khuỷu tay-2€28.40
LEGRIS 3899 04 20 Khuỷu tay, Thép không gỉ 316L, Push-To-Connect X Munf, 2 PK | CN8BQB 1PFP8 3899 04 20---Khuỷu tay-2€31.04
LEGRIS 0102 08 00 Khuỷu tay, 90 độ, Đồng thau, Nén X Nén 10 PK | CP2DMC 46M695 0102 08 00---Khuỷu tay-10€266.42
LEGRIS 0102 12 00 Khuỷu tay, 90 độ, Đồng thau, Nén X Nén 10 PK | CP2DMD 46M697 0102 12 00---Khuỷu tay-10€494.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LEGRIS 3109 60 14 Male Elbow 90 độ 3/8” MNPT x Tube - PK10
€114.48 /đóng gói