Sharpe Valves Sv9922mtte*010 | Van bi 1ppu3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SHARPE SV9922MTTE*010 Van Bi Thép Không Gỉ Hợp Kim 20 Fnpt 1 Inch | AB2XZN 1PPU3

SHARPE VALVES SV9922MTTE * 010 Van bi thép không gỉ 20 hợp kim Fnpt 1 inch

Trong kho
Khoản mục: AB2XZN phần: SV9922MTTE * 010Tham chiếu chéo: 1PPU3
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
€673.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngHợp kim 20 thép không gỉ
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểHợp kim 20 thép không gỉ
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Xử lý vật liệu304 thép không gỉ
Loại xử lýCần khóa đòn bẩy
Max. Sức ép1200 psi
Tối đa Áp suất hơi125psi WSP
Kích thước đường ống1"
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếTFM (TM) PTFE
Vật liệu gốcHợp kim 20 thép không gỉ
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 500 độ F
UPC7423728852882
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.34
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8481803070
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
VAN SHARPE SV9922MTTE004* Van Bi Thép Không Gỉ Hợp Kim 20 Fnpt 1/2 Inch | AB2XZL 1PPU1 SV9922MTTE004 *1 / 2 "€405.69
VAN SHARPE SV9922MTTE*006 Van bi thép không gỉ hợp kim 20 Fnpt 3/4 Inch | AB2XZM 1PPU2 SV9922MTTE * 0063 / 4 "€516.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHARPE VALVES SV9922MTTE * 010 Van bi thép không gỉ 20 hợp kim Fnpt 1 inch
€673.27 /đơn vị