Sharpe Valves Sv50c74003 | Carbon Stl Ball Vlv Nội tuyến Fnpt 3/8 In | 3mrc8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SHARPE SV50C74003 Van bi thép carbon nội tuyến Fnpt 3/8 In | AD2CBC 3MRC8

SHARPE VALVES SV50C74003 Van bi thép cacbon nội tuyến Fnpt 3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AD2CBC phần: SV50C74003Tham chiếu chéo: 3MRC8
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
€125.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóng316 thép không gỉ
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểThép carbon
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Xử lý vật liệuThép mạ kẽm
Loại xử lýCần khóa đòn bẩy
Max. Sức ép3000 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếDelrin (R)
Vật liệu gốc316 thép không gỉ
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 200 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8481803070
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viXử lý vật liệuMax. Sức épCấu trúc vanKích thước đường ốngHải cảngVật liệu con dấuChất liệu ghếGiá cả
VAN SHARPE SV8446MTTE*010 Van Bi Thép Carbon Nội Tuyến Fnpt 1 Trong | AB2YAF 1PRD1 SV8446MTTE * 0100 độ đến 500 độ F304 thép không gỉ1480 psiMảnh ghép1"Tiêu chuẩnPTFETFM (TM) PTFE€219.84
VAN SHARPE SV39034TE004 Van Bi Thép Carbon Nội tuyến Fnpt 1/2 In | AC8MMP 3CFX5 SV39034TE0040 độ đến 450 độ F304 thép không gỉ1000 psiMảnh ghép1 / 2 "FullRTFERTFE€64.51
VAN SHARPE SV39034TE006 Van Bi Thép Carbon Nội tuyến Fnpt 3/4 In | AC8MMQ 3CFX6 SV39034TE0060 độ đến 450 độ F304 thép không gỉ1000 psiMảnh ghép3 / 4 "FullRTFERTFE€88.20
VAN SHARPE SV39034TE010 Van Bi Thép Carbon Nội Tuyến Fnpt 1 Trong | AC8MMR ​​3CFX7 SV39034TE0100 độ đến 450 độ FThép không gỉ 304 với tay cầm PVC1000 psiMảnh ghép1"FullRTFERTFE€131.62
VAN SHARPE SV39034TE020 Van bi thép carbon Inline Fnpt 2 In | AC8MMV 3CFY1 SV39034TE0200 độ đến 450 độ F304 thép không gỉ1000 psiMảnh ghép2"FullRTFERTFE€321.21
VAN SHARPE SV50C74010 Van Bi Thép Carbon Nội Tuyến Fnpt 1 Trong | AD2CBF 3MRD2 SV50C740100 độ đến 200 độ FThép mạ kẽm với PVC Grip3000 psiMảnh ghép1"FullPTFEDelrin (R)€299.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHARPE VALVES SV50C74003 Van bi thép cacbon nội tuyến Fnpt 3/8 In
€125.49 /đơn vị