Sharpe Valves Sv50116m010 | Thép không gỉ Stl Ball Vlv mặt bích 1 In | 1ppt5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SHARPE SV50116M010 Van Bi Inox Mặt Bích 1 Trong | AB2XZF 1PPT5

SHARPE VALVES SV50116M010 Van bi thép không gỉ mặt bích 1 In

Trong kho
Khoản mục: AB2XZF phần: SV50116M010Tham chiếu chéo: 1PPT5
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
€366.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóng316 thép không gỉ
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiMặt bích x Mặt bích
Xử lý vật liệuThép không gỉ 304 với tay cầm Vinyl
Loại xử lýCần khóa đòn bẩy
Max. Sức ép275 psi
Tối đa Áp suất hơi125psi WSP
Kích thước đường ống1"
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuRTFE
Chất liệu ghếTFM (TM) PTFE
Vật liệu gốc316 thép không gỉ
Loại thânTự điều chỉnh
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 500 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.04
Chiều cao tàu (cm)14.99
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS8481803070
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXử lý vật liệuKích thước đường ốngVật liệu con dấuGiá cả
VAN SHARPE SV50116M014 Van Bi Inox Mặt Bích 1-1/2 In | AB2XZG 1PPT6 SV50116M014304 thép không gỉ1.5 "RTFE€614.88
VAN SHARPE SV50116M020 Van Bi Inox Mặt Bích 2 Trong | AB2XZH 1PPT7 SV50116M020304 thép không gỉ2"PTFE€999.47
VAN SHARPE SV50116M030 Van Bi Inox Mặt Bích 3 Trong | AB2XZJ 1PPT8 SV50116M030304 thép không gỉ3"TFE€1,557.57
VAN SHARPE SV50116M040 Van Bi Inox Mặt Bích 4 Trong | AB2XZK 1PPT9 SV50116M040304 thép không gỉ4"TF€2,821.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHARPE VALVES SV50116M010 Van bi thép không gỉ mặt bích 1 In
€366.03 /đơn vị