Sharpe Valves Sv39036te020 | Thép không gỉ Stl Ball Vlv Fnpt 2 Trong | 3cfv6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SHARPE SV39036TE020 Van Bi Inox Fnpt 2 Trong | AC8MLW 3CFV6

SHARPE VALVES SV39036TE020 Van bi thép không gỉ Fnpt 2 In

Trong kho
Khoản mục: AC8MLW phần: SV39036TE020Tham chiếu chéo: 3CFV6

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€559.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóng316 thép không gỉ
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Xử lý vật liệu304 thép không gỉ
Loại xử lýCần khóa đòn bẩy
Max. Sức ép1000 psi
Kích thước đường ống2"
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuRTFE
Chất liệu ghếRTFE
Vật liệu gốc316 thép không gỉ
Loại thânTự điều chỉnh
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 450 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.34
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8481803070
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXử lý vật liệuKích thước đường ốngGiá cả
VAN SHARPE SV39036TE002 Van Bi Inox Fnpt 1/4 In | AC8MLN 3CFU8 SV39036TE002304 thép không gỉ1 / 4 "€51.20
VAN SHARPE SV39036TE003 Van Bi Inox Fnpt 3/8 In | AC8MLP 3CFU9 SV39036TE003304 thép không gỉ3 / 8 "€51.19
VAN SHARPE SV39036TE004 Van Bi Inox Fnpt 1/2 In | AC8MLQ 3CFV1 SV39036TE004304 thép không gỉ1 / 2 "€56.52
VAN SHARPE SV39036TE006 Van Bi Inox Fnpt 3/4 In | AC8MLR3CFV2 SV39036TE006304 thép không gỉ3 / 4 "€77.02
VAN SHARPE SV39036TE010 Van Bi Inox Fnpt 1 Trong | AC8MLT3CFV3 SV39036TE010Thép không gỉ 304 với tay cầm PVC1"€108.08
VAN SHARPE SV39036TE012 Van Bi Inox Fnpt 1-1/4 In | AC8MLU 3CFV4 SV39036TE012Thép không gỉ 304 với tay cầm PVC1.25 "€160.02
VAN SHARPE SV39036TE014 Van Bi Inox Fnpt 1-1/2 In | AC8MLV 3CFV5 SV39036TE014Thép không gỉ 304 với tay cầm PVC1.5 "€238.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHARPE VALVES SV39036TE020 Van bi thép không gỉ Fnpt 2 In
€559.90 /đơn vị