Sharpe Valves Sv39036sw014 | Thép không gỉ Stl Ball Vlv Sckt 1-1/2 In | 3cfw7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SHARPE SV39036SW014 Ổ cắm van bi bằng thép không gỉ 1-1/2 In | AC8MMG 3CFW7

SHARPE VALVES Ổ cắm van bi bằng thép không gỉ SV39036SW014 1-1 / 2 In

Trong kho
Khoản mục: AC8MMG phần: SV39036SW014Tham chiếu chéo: 3CFW7
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
€274.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóng316 thép không gỉ
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiỔ cắm x Ổ cắm
Xử lý vật liệuThép không gỉ 304 với tay cầm PVC
Loại xử lýCần khóa đòn bẩy
Max. Sức ép1000 psi
Kích thước đường ống1.5 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuRTFE
Chất liệu ghếRTFE
Vật liệu gốc316 thép không gỉ
Loại thânTự điều chỉnh
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 450 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.99
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)25.15
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8481803070
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXử lý vật liệuKích thước đường ốngGiá cả
VAN SHARPE SV39036SW002 Ổ Cắm Van Bi Inox 1/4 In | AC8MMA 3CFW1 SV39036SW002304 thép không gỉ1 / 4 "€71.54
VAN SHARPE SV39036SW003 Ổ Cắm Van Bi Inox 3/8 In | AC8MMB 3CFW2 SV39036SW003304 thép không gỉ3 / 8 "€71.54
VAN SHARPE SV39036SW004 Ổ Cắm Van Bi Inox 1/2 In | AC8MMC 3CFW3 SV39036SW004304 thép không gỉ1 / 2 "€78.23
VAN SHARPE SV39036SW006 Ổ Cắm Van Bi Inox 3/4 Trong | AC8MMD 3CFW4 SV39036SW006304 thép không gỉ3 / 4 "€110.12
VAN SHARPE SV39036SW010 Ổ Cắm Van Bi Inox 1 Trong | AC8MME 3CFW5 SV39036SW010Thép không gỉ 304 với tay cầm PVC1"€208.02
VAN SHARPE SV39036SW012 Ổ cắm van bi bằng thép không gỉ 1-1/4 In | AC8MMF 3CFW6 SV39036SW012Thép không gỉ 304 với tay cầm PVC1.25 "€231.25
VAN SHARPE SV39036SW020 Ổ Cắm Van Bi Inox 2 Trong | AC8MMH 3CFW8 SV39036SW020304 thép không gỉ2"€406.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHARPE VALVES Ổ cắm van bi bằng thép không gỉ SV39036SW014 1-1 / 2 In
€274.61 /đơn vị