Sharpe Valves Sv39034sw004 | Carbon Stl Ball Vlv Inline Sckt 1/2 In | 3cfy7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SHARPE SV39034SW004 Ổ cắm nội tuyến van bi bằng thép cacbon 1/2 trong | AC8MNB 3CFY7

SHARPE VALVES SV39034SW004 Van bi thép carbon Ổ cắm nội tuyến 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AC8MNB phần: SV39034SW004Tham chiếu chéo: 3CFY7
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
€69.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóng316 thép không gỉ
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểThép carbon
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiỔ cắm x Ổ cắm
Xử lý vật liệu304 thép không gỉ
Loại xử lýCần khóa đòn bẩy
Max. Sức ép1000 psi
Kích thước đường ống1 / 2 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuRTFE
Chất liệu ghếRTFE
Vật liệu gốc316 thép không gỉ
Loại thânTự điều chỉnh
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 450 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS8481803070
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXử lý vật liệuKích thước đường ốngGiá cả
VAN SHARPE SV39034SW006 Ổ cắm nội tuyến van bi bằng thép cacbon 3/4 trong | AC8MNC 3CFY8 SV39034SW006304 thép không gỉ3 / 4 "€92.61
VAN SHARPE SV39034SW010 Ổ cắm nội tuyến van bi bằng thép carbon 1 trong | AC8MND 3CFY9 SV39034SW010Thép không gỉ 304 với tay cầm PVC1"€131.62
VAN SHARPE SV39034SW014 Ổ cắm nội tuyến van bi bằng thép carbon 1-1/2 In | AC8MNF 3CFZ2 SV39034SW014Thép không gỉ 304 với tay cầm PVC1.5 "€268.55
VAN SHARPE SV39034SW020 Ổ cắm nội tuyến van bi bằng thép carbon 2 trong | AC8MNG 3CFZ3 SV39034SW020304 thép không gỉ2"€362.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHARPE VALVES SV39034SW004 Van bi thép carbon Ổ cắm nội tuyến 1/2 In
€69.34 /đơn vị