Sharpe Valves Sv34836te010 | Van cổng Class 800 1 Inch Fnpt | 1prj6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SHARPE SV34836TE010 Van cổng Class 800 1 inch Fnpt | AB2YBK 1PRJ6

SHARPE VALVES SV34836TE010 Van cổng loại 800 1 inch Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AB2YBK phần: SV34836TE010Tham chiếu chéo: 1PRJ6
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
€690.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan cổng
Vật liệu cơ thểThép không gỉ 316L rèn
Phong cách BonnetBắt vít
LớpLớp 800
Kiểu kết nốiFNPT
Xử lý vật liệuThép carbon
Loại xử lýBánh xe tay
Chiều dài đầu vào đến đầu ra4 21 / 64 "
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.850 độ F
Tối đa Áp suất hơi1225 psi
Tối đa Áp lực nước1600 psi
Kích thước đường ống1"
Vật liệu gốc410 thép không gỉ
Đầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vào6.375 "
Loại gốc vanRising
Vật liệu nêm316 thép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.15
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)21.08
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS8481803055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài đầu vào đến đầu raKích thước đường ốngĐầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vàoGiá cả
VAN SHARPE SV34836TE004 Van cổng Class 800 1/2 Inch Fnpt | AB2YBH 1PRJ4 SV34836TE0043.156 "1 / 2 "5.125 "€465.03
VAN SHARPE SV34836TE006 Van cổng Class 800 3/4 Inch Fnpt | AB2YBJ 1PRJ5 SV34836TE0063 35 / 64 "3 / 4 "5-25 / 64 "€514.37
VAN SHARPE SV34836TE012 Van cổng Class 800 1-1/4 Inch Fnpt | AB2YBL 1PRJ7 SV34836TE0125"1.25 "7.031 "€979.40
VAN SHARPE SV34836TE014 Van cổng Class 800 1-1/2 Inch Fnpt | AB2YBM 1PRJ8 SV34836TE0145"1.5 "8.625 "€1,271.81
VAN SHARPE SV34836TE020 Van cổng Class 800 2 inch Fnpt | AB2YBN 1PRJ9 SV34836TE0205.125 "2"9-1 / 16 "€2,053.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHARPE VALVES SV34836TE010 Van cổng loại 800 1 inch Fnpt
€690.52 /đơn vị