Sharpe Valves Sv34834te002 | Cổng Vlv Lớp 800 1/4 In. Fnpt | 1prg6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SHARPE SV34834TE002 Van cổng Class 800 1/4 Inch Fnpt | AB2YAQ 1PRG6

SHARPE VALVES SV34834TE002 Van cổng loại 800 1/4 inch Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AB2YAQ phần: SV34834TE002Tham chiếu chéo: 1PRG6
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
€145.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan cổng
Vật liệu cơ thểThép carbon rèn
Phong cách BonnetBắt vít
LớpLớp 800
Kiểu kết nốiFNPT
Xử lý vật liệuThép carbon
Loại xử lýBánh xe tay
Chiều dài đầu vào đến đầu ra3 7 / 64 "
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.850 độ F
Tối đa Áp suất hơi1460 psi
Tối đa Áp lực nước1975 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Vật liệu gốc410 thép không gỉ
Đầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vào6.5 "
Loại gốc vanRising
Vật liệu nêm410 thép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.28
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)17.02
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS8481803055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài đầu vào đến đầu raKích thước đường ốngĐầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vàoGiá cả
VAN SHARPE SV34834TE003 Van cổng Class 800 3/8 Inch Fnpt | AB2YAR 1PRG7 SV34834TE0033 7 / 64 "3 / 8 "6.5 "€145.08
VAN SHARPE SV34834TE004 Van cổng Class 800 1/2 Inch | AB2YAT 1PRG8 SV34834TE0043 7 / 64 "1 / 2 "6-35 / 64 "€91.31
VAN SHARPE SV34834TE006 Van cổng Loại 800 3/4 Inch | AB2YAU 1PRG9 SV34834TE0063 37 / 64 "3 / 4 "6-21 / 32 "€150.26
VAN SHARPE SV34834TE010 Van cổng Class 800 1 Inch | AB2YAV 1PRH1 SV34834TE0104.375 "1"7.593€194.16
VAN SHARPE SV34834TE012 Van cổng Class 800 1-1/4 Inch Fnpt | AB2YAW 1PRH2 SV34834TE0124 23 / 32 "1.25 "9-1 / 16 "€409.75
VAN SHARPE SV34834TE014 Van cổng Class 800 1-1/2 Inch Fnpt | AB2YAX 1PRH3 SV34834TE0144 23 / 32 "1.5 "9-1 / 16 "€355.57
VAN SHARPE SV34834TE020 Van cổng Class 800 2 Inch | AB2YAY 1PRH4 SV34834TE0205 33 / 64 "2"11-9 / 64 "€481.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHARPE VALVES SV34834TE002 Van cổng loại 800 1/4 inch Fnpt
€145.08 /đơn vị