Sharpe Valves Sv13ser1776 | Ball Vlv Khí nén được kích hoạt 3/8 In | 3mta5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SHARPE SV13SER1776 Van Bi Khí Nén Actuated 3/8 In | AD2CHG 3MTA5

SHARPE VALVES Van bi SV13SER1776 Hoạt động bằng khí nén 3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AD2CHG phần: SV13SER1776Tham chiếu chéo: 3MTA5
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
€1,128.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi dẫn động bằng khí nén
Chất liệu bóng316 thép không gỉ
Nhóm sản phẩm van biActuated
Vật liệu cơ thểThép carbon
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT
Tối đa Áp suất đầu vào145 psi
Max. Sức ép1000 psi WOG, 100 psi hơi
núitrực tiếp
hoạt độngMùa xuân trở về
Kích thước đường ống3 / 8 "
Hải cảngFull
Áp suất yêu cầu40 psi
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếTFM
Vật liệu gốc316 thép không gỉ
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 300 độ F
Cấu trúc vanBa mảnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.17
Chiều cao tàu (cm)24.89
Chiều dài tàu (cm)24.38
Chiều rộng tàu (cm)24.38
Mã HS8481809040
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
VAN SHARPE SV13SER1777 Van Bi Khí Nén Actuated 1/2 In | AD2CHH 3MTA6 SV13SER17771 / 2 "€1,262.86
VAN SHARPE SV13SER1778 Van Bi Khí Nén Actuated 3/4 In | AD2CHJ 3MTA7 SV13SER17783 / 4 "€1,486.97
VAN SHARPE SV13SER1779 Van Bi Khí Nén Actuated 1 Trong | AD2CHK 3MTA8 SV13SER17791"€1,799.45
VAN SHARPE SV13SER1781 Van bi Khí nén được kích hoạt 1 1/2 In | AD2CHM 3MTC1 SV13SER17811.5 "€1,936.13
VAN SHARPE SV13SER1782 Van Bi Khí Nén Actuated 2 In | AD2CHN 3MTC2 SV13SER17822"€2,292.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHARPE VALVES Van bi SV13SER1776 Hoạt động bằng khí nén 3/8 In
€1,128.33 /đơn vị