Van Sharpe 4371003600 | Van cổng, Loại 800, Kích thước ống 1 inch, Tối đa 1975 Psi. Áp Lực Nước | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GIÁ TRỊ SHARPE 4371003600 Van cổng, Loại 800, Kích thước ống 1 inch, Tối đa 1975 PSI. Áp Lực Nước | CU2NVR 802EH7

SHARPE VALVES Van cổng 4371003600, Loại 800, Kích thước ống 1 inch, Tối đa 1975 PSI. Áp lực nước

Trong kho
Sản phẩm: CU2NVR phần: 4371003600Tham chiếu chéo: 802EH7
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
€220.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan cổng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.74
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
GIÁ TRỊ SHARPE 4371004800 Van cổng, Loại 150, Kích thước ống 1/2 inch, Tối đa 275 PSI. Áp Lực Nước | CU2NTD 802EL5 4371004800€1,453.20
GIÁ TRỊ SHARPE 4371004910 Van cổng, Loại 150, Kích thước ống 10 inch, Tối đa 275 PSI. Áp Lực Nước | CU2NTE 802EM1 4371004910€24,070.20
GIÁ TRỊ SHARPE 4371004460 Van cổng, Loại 150, Kích thước ống 10 inch, Tối đa 285 PSI. Áp Lực Nước | CU2NTF 802EK3 4371004460€5,280.45
GIÁ TRỊ SHARPE 4371004920 Van cổng, Loại 150, Kích thước ống 12 inch, Tối đa 275 PSI. Áp Lực Nước | CU2NTG 802EM2 4371004920€35,471.10
GIÁ TRỊ SHARPE 4371004470 Van cổng, Loại 150, Kích thước ống 12 inch, Tối đa 285 PSI. Áp Lực Nước | CU2NTH 802EK4 4371004470€7,146.30
GIÁ TRỊ SHARPE 4371004530 Van cổng, Loại 150, Kích thước ống 14 inch, Tối đa 285 PSI. Áp Lực Nước, Bánh Xe Tay | CU2NTJ 802EL0 4371004530€10,191.30
GIÁ TRỊ SHARPE 4371004490 Van cổng, Loại 150, Kích thước ống 16 inch, Tối đa 285 PSI. Áp Lực Nước | CU2NTK 802EK6 4371004490€14,625.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHARPE VALVES Van cổng 4371003600, Loại 800, Kích thước ống 1 inch, Tối đa 1975 PSI. Áp lực nước
€220.33 /đơn vị